42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。 二重絶縁モーターを採用しています。
付属品ダイヘッド:自動1/2~1、チェーザ:1/2~3/4、1 適合ダイヘッド:NS25AD8A-10A 電源(V)AC100 消費電力(W)400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25(A) 電源コード(m)1.7
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

融着履歴の状況を自動で3000件記録します。 全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。 積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応) 長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。 GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。 電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。 電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
用途水道配水用PE管EFコントローラー トラスコ品番195-0373 セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本 幅(mm)331 質量(kg)10.5 高さ(mm)321 奥行(mm)234 使用電源AC80~120V 45~65Hz 適合管積水化学工業製 JW、PWA規格 アズワン品番64-8365-24
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。 仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2 適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50A トラスコ品番485-4560 幅(mm)650 高さ(mm)380 奥行(mm)390 電源(V)100 消費電力(W)600 コード長さ(m)電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
1台
419,800 税込461,780
当日出荷

ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。 付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッター トラスコ品番455-9044 幅(mm)108 高さ(mm)261 奥行(mm)72 回転数(min-1[r.p.m])コーン:290 適合管の呼び1/4・3/8・1/2 適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

トラスコ品番122-9796 適合機種CUT-40用 適合管鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番290-2290 適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3 型式AD25A40A 寸法自動切上1~1 1/2
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。
用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製 適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10A トラスコ品番760-4866 質量(kg)1.9
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

消費電力(W)260 電源AC100V 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ角60×60 切断能力(mm)パイプ丸:Φ65 切断能力(mm)丸棒40 トラスコ品番158-5452 全長(mm)480 質量(kg)11 出力(W)200 全幅(mm)310 全高(mm)230 無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz) 切断能力(mm)鋼管(A)50 切断角度(°)90
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125 付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済) トラスコ品番421-1997 全長(mm)550 電圧(V)100 消費電力(W)260 全幅(mm)320 山数14 全高(mm)330 定格電流(A)26 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ125 切断能力(mm)パイプ角100 切断能力(mm)丸棒60
1台
129,800 税込142,780
欠品中

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。 仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2 幅(mm)650 高さ(mm)380 奥行(mm)390 電源(V)100 消費電力(W)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B) 適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A 電源コード(m)3
1台
499,800 税込549,780
当日出荷

のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断 消費電力(W)260 電源AC100V 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ角60×60 切断能力(mm)パイプ丸:Φ65 切断能力(mm)丸棒40 トラスコ品番158-5453 全長(mm)480 質量(kg)11 出力(W)200 全幅(mm)310 全高(mm)230 無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz) 切断能力(mm)鋼管(A)50 切断角度(°)90
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120 付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済) トラスコ品番421-1998 全長(mm)550 電圧(V)100 消費電力(W)260 全幅(mm)320 山数14 全高(mm)330 定格電流(A)26 電源コード(m)3 切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°) 切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°) 切断能力(mm)丸棒60
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

接触が悪くなったアダプタの交換用、1個からの交換が可能です。
適合本体3140C8(JWEF300)、3140C9(JWEF100) 質量(g)40
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換が容易です。
用途ポリカンナ用の替刃 トラスコ品番760-4891 質量(kg)0.2 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)44×44×10
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ベアリング搭載で軽く切断できます。
用途PE管の切断に トラスコ品番760-4904 質量(kg)0.1 サイズ50~100 適合管JW、PWA規格
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

狭所作業に最適です。
用途ソケット型継手の固定に トラスコ品番760-4963 質量(kg)2.2 サイズ75 適合管PWA規格
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

握りやすく、刃の交換が容易です。
用途サドル融着前の管表面の切削作業に トラスコ品番760-4882 質量(kg)0.12 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)200×47×21
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

狭所作業にも最適です。
用途ソケット型継手の固定に トラスコ品番760-4955 質量(kg)1.5 サイズ50 適合管PWA規格
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

狭所作業にも最適です。
用途ソケット型継手の固定に トラスコ品番760-4971 質量(kg)2.6 サイズ100 適合管PWA規格
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷

JW規格のソケット継手用クランプです。
トラスコ品番760-5021 質量(kg)3.1 サイズ100 適合管JW規格
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

多種の差込型継手に対応します。
用途多種差込型継手の固定に トラスコ品番760-4980 質量(kg)5 サイズ100 適合管PWA規格
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

用途コントローラー本体に記憶している融着履歴の読み出しに トラスコ品番760-5072 セット内容CD:1枚、読み出し専用ケーブル:1本 質量(kg)1 適合管JW、PWA規格
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷


1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷

マルチタイプのクランプです。
用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手に トラスコ品番760-4921 質量(kg)2.7 サイズ75 適合管PWA規格
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

JW規格のソケット継手用クランプです。
トラスコ品番760-5005 質量(kg)1.5 サイズ50 適合管JW規格
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

マルチタイプのクランプです。
用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手に トラスコ品番760-4912 質量(kg)1.5 サイズ30 適合管PWA規格
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
用途水道配水用PE管EFコントローラー セット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A) 適合管JW、PWA規格 使用電源AC80~120V 45~65Hz
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途分水サドル、サドル付分水栓の固定に トラスコ品番760-5056 質量(kg)3.3 サイズ50~150 適合管JW規格
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷

JW規格のソケット継手用クランプです。
トラスコ品番760-5013 質量(kg)2.2 サイズ75 適合管JW規格
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

狭所でのクランプが可能です。
用途エルボ型継手の固定に トラスコ品番760-4998 質量(kg)1.3 サイズ100 適合管PWA規格
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

一体型
適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30 セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個 寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

用途プレートリフト用 質量(kg)1.9(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85 ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
1セット(4個)
21,980 税込24,178
当日出荷

1セット(5枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
用途短ニップルの製作。 トラスコ品番410-7145 サイズ3/8 呼称10A 最短ニップル長さ(mm)55
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

体を乗り出さないと届かないエンジンの奥側の整備などに使用できます。 高さ5段階調節
用途車のエンジンの奥側の整備、天井のワックスがけに 最大使用荷重(kg)181 付属品キャスター固定×2ケ、自在キャスター×2ケ 段数5 耐荷重(kg)181 本体寸法(mm)1370×830×1190~1750 高さ調整範囲(mm)1190~1750(5段階調節) マット寸法(mm)440×470
1台
38,980 税込42,878
欠品中

ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。
用途扁平タイヤ交換 材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66 寸法(mm)(駒)90×50 全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810 質量(g)227 使用温度(℃)0~50 数量(個)(駒)4
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷