シート全体にデザインが施されたシートです。
工事現場の景観イメージ向上に効果があります。
仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。
一般的な安全第一のフェンスシートよりも強度があり、耐久性があります。
用途バリケードフェンスの養生用。
ガードフェンスの目隠し養生用。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)アルミ
形状折りたたみタイプ
幅(mm)900
質量(g)269
長さ(m)1.7
ハトメ数12
引張強度縦680N/5cm、横670N/5cm
引裂強度(N)(縦)120、(横)80
シート厚さ(mm)0.23
ハトメピッチ(cm)90
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
関連キーワード