デザインシート(フェンスシート) 大樹萩原工業当日出荷
シート全体にデザインが施されたシートです。
工事現場の景観イメージ向上に効果があります。
仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。
一般的な安全第一のフェンスシートよりも強度があり、耐久性があります。
用途バリケードフェンスの養生用。
ガードフェンスの目隠し養生用。材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミ形状折りたたみタイプ幅(mm)900質量(g)269長さ(m)1.7ハトメ数12引張強度縦680N/5cm、横670N/5cm引裂強度(N)(縦)120、(横)80シート厚さ(mm)0.23ハトメピッチ(cm)90