ポリフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアクロスです。
用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。
色半透明クロス
形状ロールタイプ
仕上り寸法(m)1.8×50
タイプ継ぎ目無し
規格1.81m×50m
材質(シート)ポリエチレン
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
超軽量な国産防炎シート。工事現場における養生シートの運搬、設置作業の負担を軽減します。日本防炎協会認定の防炎物品(工事用シート)です。焼却時のダイオキシン類が発生しにくいタイプです。
用途建築、建設現場の壁面養生材や橋梁工事などの床面養生に/資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど
厚さ(mm)0.15
色ホワイト
仕上り寸法(m)3.53×5.40
特性防炎
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(mm)約450
材質シート本体:ポリエチレン、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:180×350
引裂強度(N)タテ×ヨコ:60×80
伸度(%)タテ×ヨコ:26×9
質量(g/m2)108
仕様シート本体の継ぎ目:無し
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1枚
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
お求めやすい価格の輸入品薄手ブルーシートです。
用途屋内外工事現場の簡易保護カバー、簡易養生シート、レジャーシート、日よけとして
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード