IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220-3Texas Instruments5日以内出荷
1.5A、35V、リニア電圧レギュレータ
モノリシック3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、およびセーフエリア補償を採用しているため、本質的に破壊されません。適切なヒートシンクが提供されている場合、1.5Aを超える出力電流を供給できます。
その他【パッケージ/ピン】TO-220/3出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A動作温度範囲(℃)0~+125出力数1最大入力電圧(V)35
1回路 オペアンプTexas Instruments5日以内出荷
1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。
後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。
741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。)
また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。
工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。
その他電流:【入力バイアス】80nA入力BP電源電圧(V)±18max回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIPTexas Instruments5日以内出荷
電力コンバータ、150kHz、0.5A降圧型電圧レギュレータ
降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他【パッケージ/ピン】PDIP/8寸法(mm)9.81×6.35出力電圧(V)5入力電圧(V)4.5~60周波数【スイッチング】150kHzRoHS指令(10物質対応)対応出力電流0.5A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFPTexas Instruments5日以内出荷
高性能DSP
その他【パッケージ/ピン】64-QFPサイズ【RAM】1K ×8電源電圧(V)【動作】5メモリー【プログラム】フラッシュピン数(ピン)【I/O】26プログラムメモリ16KBRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ10ビット ×8動作温度範囲(℃)0~70クロック周波数20MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサC2xx DSP
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24DIPTexas Instruments5日以内出荷
3ステート出力、8チャンネル、レジスタトランシーバー
その他【パッケージ/ピン】PDIP/24寸法(mm)31.64×6.73×4.57チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-32【低レベル】64RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5Texas Instruments5日以内出荷
4V~60V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ
降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで3Aの負荷を駆動できます。
その他【パッケージ/ピン】TO-220/5寸法(mm)10.16×8.51出力電圧(V)5入力電圧(V)4.0~60周波数【スイッチング】52kHz出力電流3A動作温度範囲(℃)-40~+125出力数1
IC LATCH OCT TRANSP D 20SOTexas Instruments5日以内出荷
3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ
その他【パッケージ/ピン】SOP/20寸法(mm)12.6×5.3×1.95チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-6【低レベル】32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
IC LED DRIVER RGLTR DIM 18TUSMDTexas Instruments5日以内出荷
3/2x スイッチトキャパシタブースト搭載のデュアルディスプレイ白色LEDドライバ
携帯電話のディスプレイのバックライトに最適なチャージポンプベースの白色LEDドライバーです。
最大20mAで最大7個のLED駆動
2つの異なるグループで制御されるLED、バックライト2つのディスプレイ(メインLCDおよびサブLCD)用
優れた電流と明るさのマッチング
高効率3/2xチャージポンプ
その他【PWM輝度コントロール】100Hz~1kHz、【パッケージ/ピン】18-DSBGAタイプDC DCレギュレータ電源電圧(V)【動作】2.7~5.5電流(mA)【出力/チャンネル】20RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+85トポロジースイッチトキャパシタ(チャージポンプ)出力数7
IC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOPTexas Instruments5日以内出荷
超低消費電力マイクロコントローラー
低電源電圧範囲:1.8V~3.6V
超低消費電力-アクティブモード:160 μA (1MHz、2.2V)、スタンバイモード:0.7 μA、オフモード(RAM データ保持):0.1 μA
16ビットRISCアーキテクチャ、125nsの命令サイクル時間
16ビットタイマー
ベーシッククロック
アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のためのオンチップコンパレータ
その他【ペリフェラル】POR、WDT、【パッケージ/ピン】20-TSSOPサイズ【Flash】256kB+2kB容量【RAM】128B電源電圧(V)【動作】1.8~3.6ピン数(ピン)【I/O】14RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85クロック周波数8MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサMSP430コンバータタイプ【データ】スロープA/D
Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOICTexas Instruments7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ : 差動●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 28 V●寸法 : 8.65 x 3.91 x 1.58mm●長さ : 8.65mm●幅 : 3.91mm●高さ : 1.58mm●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139●LM239●LM339●LM2901は●幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ●デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS-485トランシーバTexas Instruments5日以内出荷
仕様●動作電圧[V]:4.75V~5.25V●ドライバチャネル数:1/1●データレート[bps]:10Mbps●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:8-DIP●動作電圧[V]:4.75V~5.25Vアズワン品番68-2025-62
オペアンプTexas Instruments23日以内出荷
仕様●回路数:-●用途:-●電源電圧範囲[V]:2V~36V、±1V~18V●回路電流[A]:-●入力オフ電圧[V]:-●入力バイアス電流[A]:-●入力電圧範囲[V]:-●応答時間:-●動作温度:-25℃~85℃●パッケージ:8-SOIC●回路数:-アズワン品番68-2022-29
QUAD D LATCH 16-DIPTexas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:-●入力数/ch:-●回路数:-●機能型番:-●シリーズ名:-●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:-アズワン品番68-2056-48
IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments13日以内出荷
仕様●タイプ:JFET入力オペアンプ●パッケージ:-●回路数:1回路●最低動作電圧:7.0V●最大動作電圧:30.0V●入力タイプ(電圧範囲):V+センス●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:1.0MHz●スルーレート:3.5V/μs●入力オフセット電圧:6.0mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:-●出力電流:-●タイプ:JFET入力オペアンプ●回路電流:0.2mA●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2022-28
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOTexas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:Dフリップフロップ 8bit●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74273●シリーズ名:LS●パッケージ:SOIC20●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:Dフリップフロップ 8bitアズワン品番68-2025-98
IC DAC 8BIT A-OUT 20SOICTexas Instruments13日以内出荷
仕様●ビット数:8bit●チャンネル数:-●セトリング時間:100ns●インターフェース:パラレル●動作電圧範囲[V]:5.0V~15.0V●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:20-SOIC●ビット数:8bitアズワン品番68-2056-72
IC BUFFER NON-INVERT 5.25V 20SOTexas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74244●シリーズ名:LS●パッケージ:SOIC20●最小動作電圧:4.75V●最大動作電圧:5.25V●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bitアズワン品番68-2025-97
8bit アドレサブル ラッチ CMOS SO16Texas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74259●シリーズ名:HC●パッケージ:SOIC16●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8outアズワン品番68-2023-32
4回路 3ステートバッファ TTL DIP14Texas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:非反転バッファ(3ステート)●入力数/ch:-●回路数:4回路●機能型番:74125●シリーズ名:LS●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:非反転バッファ(3ステート)アズワン品番68-2026-79
4回路 2入力NORゲート CMOS DIP14Texas Instruments5日以内出荷
仕様●機能:NOR●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7402●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:NORアズワン品番68-2020-50
3to8 ラインデコーダー デマルチプレクサ TTL DIP16Texas Instruments5日以内出荷
仕様●機能:デコーダ 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74138●シリーズ名:LS●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:4.75V●最大動作電圧:5.25V●機能:デコーダ 3in 8outアズワン品番68-2020-85
2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16Texas Instruments予約販売
仕様●機能:マルチプレクサ 4in 1out●入力数/ch:-●回路数:2回路●機能型番:74153●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:マルチプレクサ 4in 1outアズワン品番68-2023-36
IC REG MULT CONFG ADJ 2.1A SOT23Texas Instruments13日以内出荷
仕様●入力電圧範囲[V]:2.7V~5.5V●出力電圧範囲[V]:3V~24V●最小入力電圧[V]:2.7V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:3V●最大出力電圧[V]:24V●出力電流範囲[A]:2.1A●機能:ステップアップ/ステップダウン●パッケージ:SOT-23-5●入力電圧範囲[V]:2.7V~5.5Vアズワン品番68-2025-93
IC REG LIN POS ADJ 1A 28HTSSOPTexas Instruments13日以内出荷
仕様●入力電圧[V]:10.0V●出力電圧[V]:3.3V、1.5V~5.5V●出力電流[A]:1.0A●機能:イネーブル、リセット/過電流、過温度、逆極性●パッケージ:28-PowerTSSOP●入力電圧[V]:10.0Vアズワン品番68-2056-74
IC REG BUCK 5V 1A TO263-5Texas Instruments13日以内出荷
仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:5.0V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:1.0A●機能:-●パッケージ:TO-263-6、DDPak(5リード+タブ)、TO-263BA●入力電圧範囲[V]:-アズワン品番68-2056-50
IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOICTexas Instruments13日以内出荷
仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:3.3V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:0.5A●機能:-●パッケージ:14-SOIC●入力電圧範囲[V]:-アズワン品番68-2056-49
IC REG BCK BST ADJ 3.5A 14VSONTexas Instruments13日以内出荷
仕様●入力電圧範囲[V]:1.8V~5.5V●出力電圧範囲[V]:1.2V~5.5V●最小入力電圧[V]:1.8V●最大入力電圧[V]:5.5V●最小出力電圧[V]:1.2V●最大出力電圧[V]:5.5V●出力電流範囲[A]:3.5A●機能:ステップアップ/ステップダウン●パッケージ:14-VFDFN●入力電圧範囲[V]:1.8V~5.5Vアズワン品番68-2035-85
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324ANTexas Instruments7日以内出荷
アンプタイプ = 高精度実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Max = +70 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 6.35mm汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902NTexas Instruments7日以内出荷
アンプタイプ = 高精度実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 24 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 6.35mm汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。