バイナリカウンタTexas Instruments5日以内出荷
仕様●機能:バイナリカウンタ●動作電圧:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ:16-DIPアズワン品番67-0485-10
Wide-Range Power-Supply Controller 8PDIPTexas Instruments5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8●内容:Switching Regulator・Series Regulator●入力電圧:+1.1V~+10.0V●出力電圧Vout:+2.9V~+30.0V●最大出力電流:100mA●動作温度:-20℃~+85℃アズワン品番67-0367-79
LOGIC COUNTER/DIVIDER/REGISTERTexas Instruments13日以内出荷
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:14●リセット:非同期●タイミング:-●カウント率:24MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:3V ~ 18V●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0441-10
IC VREF SHUNT 1.5% 8SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC VREF SHUNT 1.5% 8SOIC
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1.5%●温度係数:50ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:120μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:20μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-66
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24TSSOP
仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0408-56
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SOIC
仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:80mA、188mA; 32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOICアズワン品番67-0408-57
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20TSSOP
仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0408-50
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP
仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:15mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0408-89
IC TXRX NON-INVERT 3.6V 20TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC TXRX NON-INVERT 3.6V 20TSSOP
仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0410-19
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8Texas Instruments13日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL US8
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:2.3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:オープンドレイン●データレート:24Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VFSOP(0.091インチ、2.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0410-42
IC TRANSCEIVER HALF 2/2 16DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC TRANSCEIVER HALF 2/2 16DIP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:50mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-65
IC TRANSCEIVER FULL 4/4 20SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 4/4 20SOIC
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:4/4●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:1V●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~15V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOICアズワン品番67-0410-32
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TSSOP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:300mV●データレート:500kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0384-90
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14TSSOP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:-●データレート:150Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0408-35
IC SHIFT REGISTER 8BIT 14SOTexas Instruments13日以内出荷
IC SHIFT REGISTER 8BIT 14SO
仕様●論理タイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:プッシュプル●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル~パラレル●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0411-29
IC SAMPL/HOLD 1 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC SAMPL/HOLD 1 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:サンプルアンドホールド●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:-●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:4.5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-06
IC REGULATOR DDR TERM 8-SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC REGULATOR DDR TERM 8-SOIC
仕様●用途:DDRターミネータ●電流 - 供給:250μA●電圧 - 供給:2.2V~5.5V●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-73
IC REG LINEAR 5V 800MA TO252-3Texas Instruments13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤデバイスパッケージ:TO-252-3アズワン品番67-0441-21
IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3Texas Instruments6日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3アズワン品番67-0406-15
IC REG LINEAR 1.5V 250MA SOT23-5Texas Instruments13日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):1.5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.85V @ 250mA●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):4mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0440-44
IC REG LIN -15V 1.8A DDPAKTexas Instruments13日以内出荷
IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-15V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:52dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3アズワン品番67-0406-78
IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOPWRTexas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOPWR
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):42V●電圧 - 出力(最小/固定):1.285V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-PowerSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO電源パッドアズワン品番67-0406-24
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5Texas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-36
IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6Texas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 1A TSOT23-6
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):3V●電圧 - 入力(最大):20V●電圧 - 出力(最小/固定):0.8V●電圧 - 出力(最大):18V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:1.6MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SOT-23-6薄型、TSOT-23-6●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-THINアズワン品番67-0406-62
IC REG BUCK 3.3V 500MA 8DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK 3.3V 500MA 8DIP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-47
IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-28
IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5 IC 降圧 レギュレータ 3.3V 3A TO263-5Texas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0370-89
IC REG BUCK 12V 500MA 8SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK 12V 500MA 8SOIC
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-43
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5Texas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0406-37
IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSONTexas Instruments13日以内出荷
IC REG BCK BST ADJ 360MA 10VSON
仕様●機能:ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ネガティブ●トポロジ:バックブースト●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):2.7V●電圧 - 入力(最大):5.5V●電圧 - 出力(最小/固定):-2V●電圧 - 出力(最大):-15V●電流 - 出力:360mA●周波数 - スイッチング:1.38MHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-VFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSON(3x3)アズワン品番67-0410-97
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC
仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0410-81
IC PARITY GEN/CHKER 9-BIT 14DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC PARITY GEN/CHKER 9-BIT 14DIP
仕様●論理タイプ:パリティ発生器/チェッカ●回路数:9ビット●電流 - 出力高、低:2mA、20mA●電圧 - 供給:4.5V ~ 5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0409-02
IC OSC PROG TIMER 5MHZ 16DIPTexas Instruments13日以内出荷
仕様●タイプ:プログラマブルタイマ●周波数:5MHz●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 供給:3mA●動作温度:-55℃~125℃●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0485-63
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:5.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2pA●電圧 - 入力オフセット:570μV●電流 - 供給:422μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-44
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO IC オペアンプ JFET 2 回路 8SOTexas Instruments13日以内出荷
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0371-09
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.1V/μs●ゲイン帯域幅積:152kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2nA●電圧 - 入力オフセット:1.5mV●電流 - 供給:28μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:16mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-90
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOPTexas Instruments13日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:15V/μs●ゲイン帯域幅積:24MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1.05μA●電圧 - 入力オフセット:700μV●電流 - 供給:2.5mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:100mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):22V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0407-26
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.01V/μs●ゲイン帯域幅積:35kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4nA●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:25μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:50mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0408-12
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.57V/μs●ゲイン帯域幅積:2.7MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.3pA●電圧 - 入力オフセット:175μV●電流 - 供給:700μA●電流 - 出力/チャンネル:320mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-70