5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC REG MULT CONFG ADJ 3A TO263
仕様●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:3A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0406-40
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7
仕様●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:5A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz~200kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-7成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-7 アズワン品番67-0406-41
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

。IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:フライバック、フォワードコンバータ●出力数:1●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):8.5V~16V●周波数 - スイッチング:250kHz●デューティサイクル(最大):70%●同期整流器:なし●クロック同期:あり●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、イネーブル、オンタイム制御、傾斜、ソフトスタート●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC アズワン品番67-0411-06
1個
569 税込626
10日以内出荷

仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:正、絶縁コンデンサ●トポロジ:降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプル●出力数:2●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):8V~40V●周波数 - スイッチング:450kHz●デューティサイクル(最大):45%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:電流制限、周波数制御●動作温度: アズワン品番67-0434-42
1個
219 税込241
10日以内出荷

IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO
仕様●出力タイプ:トランジスタドライバ●機能:ステップアップ、ステップダウン、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:降圧、昇圧、昇降圧、フライバック、フォワードコンバータ、フルブリッジ、ハーフブリッジ、プッシュプル●出力数:2●出力フェーズ:1●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):7V~40V●周波数 - スイッチング:1kHz~300kHz●デューティサイクル(最大):97%●同期整流器:なし●クロック同期:なし●シリアルインターフェース:-●制御機能:デッドタイム制御、周波数制御●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO アズワン品番67-0410-55
1個
169 税込186
10日以内出荷

関連カテゴリ