16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:4mA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0351-02
1個
839 税込923
10日以内出荷

仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0371-09
1個
119 税込131
10日以内出荷

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0370-90
1個
549 税込604
10日以内出荷

仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0371-08
1個
219 税込241
10日以内出荷

2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用 アズワン品番67-0457-20
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:3.5V/μs●GBW:1MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃●内容: アズワン品番67-0483-69
1個
149 税込164
5日以内出荷

仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 →5.5 V ピン数(ピン)8 電源タイプ単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 アンプタイプデュアルOP
1箱(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V 長さ(mm)10.16 ピン数(ピン)8 電源タイプ±2電源, 単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール アンプタイプ高精度 最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
649 税込714
当日出荷

アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = デュアル電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Min = 0 ℃。標準電圧ゲイン = 104 dB。幅 = 3.91mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1.5MHz●標準シングル供給電圧:5 → 15 V●標準スルーレート:1.3V/μs 高さ(mm)0.86 ピン数(ピン)8 電源タイプ単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性CMOS オペアンプ LMC/LPC シリーズ パッケージMSOP 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40
1個
399 税込439
翌々日出荷

仕様●最大動作周波数:400 MHz●標準ゲイン帯域幅積:400MHz●標準シングル供給電圧:13.2 V ピン数(ピン)8 電源タイプ単一電源 回路数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 アンプタイプ差動
1箱(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:10MHz●標準シングル供給電圧:3 → 18 V●標準スルーレート:14V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:27nV/√Hz ピン数(ピン)8 電源タイプ単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Analog Devices 高速オペアンプ パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 アンプタイプ高精度 最小動作温度(℃)-40
1個
779 税込857
7日以内出荷

仕様●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hz ピン数(ピン)5 電源タイプ単一電源 回路数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性低電圧オペアンプ、LMVシリーズ パッケージSC-70 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85
1個
179 税込197
7日以内出荷

仕様●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 V ピン数(ピン)8 電源タイプ±2電源, 単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC-8 実装タイプ表面実装 アンプタイプデュアルOP
1箱(10個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:4MHz●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準スルーレート:1.25V/μs●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準入力電圧ノイズ密度:36nV/√Hz ピン数(ピン)5 電源タイプ±2電源, 単一電源 回路数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 アンプタイプ高精度 最小動作温度(℃)-40
1個
479 税込527
7日以内出荷

仕様●タイプ:JFET入力オペアンプ●パッケージ:-●回路数:1回路●最低動作電圧:7.0V●最大動作電圧:30.0V●入力タイプ(電圧範囲):V+センス●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:1.0MHz●スルーレート:3.5V/μs●入力オフセット電圧:6.0mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:-●出力電流:-●タイプ:JFET入力オペアンプ●回路電流:0.2mA●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:- アズワン品番68-2022-28
1個
99 税込109
10日以内出荷