1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0371-09
1個
119 税込131
10日以内出荷

関連キーワード