カテゴリ

  • 制御機器(319)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(6)
  • onsemi(289)
  • VISHAY(232)
  • Panasonic(パナソニック)(189)
  • YAGEO(151)
  • RS PRO(100)
  • DiodesZetex(78)
  • StarTech.com(73)
  • エスコ(46)
  • HIDISC(46)
  • サンワサプライ(44)
  • ハリケーン(43)
  • エレコム(40)
  • ベン(36)
  • OtterBOX(28)
  • KNITTER-SWITCH(26)
  • ATEN(26)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(23)
  • XP POWER(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ディスク ケース」の検索結果

319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324AN Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324ANTexas Instruments
939税込1,033
1袋(25個)
5日以内出荷
アンプタイプ = 高精度実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Max = +70 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 6.35mm汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902N Texas InstrumentsTexas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902NTexas Instruments
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
アンプタイプ = 高精度実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 24 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 6.35mm汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3 Texas InstrumentsSENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3Texas Instruments
159税込175
1個
10日以内出荷
SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3
仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:0℃~90℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V~10V●分解能:15.6mV/℃:シャットダウンモード●精度 - 最高(最低):±2℃(±2.5℃)●テスト条件:25℃(0℃~90℃)●動作温度:0℃~90℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0407-24
IC TXRX NON-INVERT 6V 20DIP Texas InstrumentsIC TXRX NON-INVERT 6V 20DIPTexas Instruments
159税込175
1個
10日以内出荷
IC TXRX NON-INVERT 6V 20DIP
仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0485-03
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP Texas InstrumentsIC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIPTexas Instruments
299税込329
1個
10日以内出荷
仕様●IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP●仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0457-70
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP Texas InstrumentsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOPTexas Instruments
479税込527
1個
10日以内出荷
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOPアズワン品番67-0411-30
IC TRANSCEIVER HALF 8/8 24SOIC Texas InstrumentsIC TRANSCEIVER HALF 8/8 24SOICTexas Instruments
529税込582
1個
10日以内出荷
IC TRANSCEIVER HALF 8/8 24SOIC
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:IEEE 488●ドライバ/レシーバ数:8/8●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:650mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOICアズワン品番67-0410-26
IC TELECOM INTERFACE 8DIP Texas InstrumentsIC TELECOM INTERFACE 8DIPTexas Instruments
369税込406
1個
10日以内出荷
仕様●機能:トーンデコーダ●インターフェース:-●回路数:1●電圧 - 供給:4.75V~9V●電流 - 供給:12mA●電力(ワット):1.1W●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0441-47
IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP Texas InstrumentsIC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOPTexas Instruments
68税込75
1個
10日以内出荷
IC SYNCH BINARY COUNTERS 16TSSOP
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:同期●カウント率:95MHz●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-74
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP Texas InstrumentsIC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOPTexas Instruments
739税込813
1個
10日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-43
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
619税込681
1個
10日以内出荷
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-42
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SO Texas InstrumentsIC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8SOTexas Instruments
119税込131
1個
10日以内出荷
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:13V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:65pA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOアズワン品番67-0450-78
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP Texas InstrumentsIC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIPTexas Instruments
269税込296
1個
10日以内出荷
IC OPAMP JFET 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:J-FET●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20.7V/μs●ゲイン帯域幅積:3MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:30pA●電圧 - 入力オフセット:650μV●電流 - 供給:4.8mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0483-46
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
629税込692
1個
12日以内出荷
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:14V/μs●ゲイン帯域幅積:11MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:125nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:390μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:3.5mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):24V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-20
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO Texas InstrumentsIC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOTexas Instruments
61税込67
1個
10日以内出荷
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP Texas InstrumentsIC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIPTexas Instruments
439税込483
1個
10日以内出荷
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.65V/μs●ゲイン帯域幅積:2.8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:35nA●電圧 - 入力オフセット:150μV●電流 - 供給:550μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):4V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0410-68
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5Texas Instruments
109税込120
1個
10日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-51
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6Texas Instruments
189税込208
1個
10日以内出荷
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:107μA●電流 - 出力/チャンネル:113mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6アズワン品番67-0407-54
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC Texas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOICTexas Instruments
549税込604
1個
10日以内出荷
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0370-90
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP Texas InstrumentsIC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOPTexas Instruments
1,488税込1,637
1個
10日以内出荷
IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8HVSSOP
仕様●アンプタイプ:電流帰還●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:6500V/μs●ゲイン帯域幅積:1.75GHz●帯域幅-3db:420MHz●電流 - 入力バイアス:2μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:6.6mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):9V●電圧 - スパン(最大):33V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-HVSSOPアズワン品番67-0410-43
IC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOIC Texas InstrumentsIC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOICTexas Instruments
159税込175
1個
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LSアズワン品番67-0341-36
IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP Texas InstrumentsIC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOPTexas Instruments
68税込75
1個
10日以内出荷
IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-68
IC INVERT SCHMITT 1CH 1IN SC70 IC インバータ シュミット 1CH 1IN SC70 Texas InstrumentsIC INVERT SCHMITT 1CH 1IN SC70 IC インバータ シュミット 1CH 1IN SC70Texas Instruments
159税込175
1個
5日以内出荷
シュミットトリガ
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:1●入力数:1●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.39V~1.87V●論理レベル - 高:1.16V~3.33V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-5●パッケージ/ケース:5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353アズワン品番67-0371-03
IC GATE XNOR 4CH 2-INP 14DIP Texas InstrumentsIC GATE XNOR 4CH 2-INP 14DIPTexas Instruments
199税込219
1個
10日以内出荷
IC GATE XNOR 4CH 2-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:XNOR(エクスクルーシブNOR)●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:3.4mA、3.4mA●論理レベル - 低:1.5V~4V●論理レベル - 高:3.5V~11V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:100ns @ 15V、50pF●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0484-90
IC GATE OR 2CH 2-INP SM8 Texas InstrumentsIC GATE OR 2CH 2-INP SM8Texas Instruments
109税込120
1個
10日以内出荷
IC GATE OR 2CH 2-INP SM8
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SM8●パッケージ/ケース:8-LSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)アズワン品番67-0409-97
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP Texas InstrumentsIC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOPTexas Instruments
45税込50
1個
10日以内出荷
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0409-67
IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 IC NANDゲート 1チャンネル 2入力 SOT23-5 Texas InstrumentsIC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 IC NANDゲート 1チャンネル 2入力 SOT23-5Texas Instruments
149税込164
1個
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:1●入力数:2●電圧 - 供給:0.8V~3.6V●電流 - 静止(最大):500nA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.7V~0.9V●論理レベル - 高:1.6V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6.5ns @ 3.3V、30pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753アズワン品番67-0370-96
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments
78税込86
1個
10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:130MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10.4ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-78
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments
179税込197
1個
10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:50MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:28ns @ 5V、45pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(Iq):40mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0409-57
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOPTexas Instruments
68税込75
1個
10日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):2μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-61
IC DRIVER 2/0 14DIP Texas InstrumentsIC DRIVER 2/0 14DIPTexas Instruments
329税込362
1個
10日以内出荷
IC DRIVER 2/0 14DIP
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:-●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0410-28
IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16TSSOP Texas InstrumentsIC DECODER/DEMUX 1X3:8 16TSSOPTexas Instruments
68税込75
1個
10日以内出荷
IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16TSSOP
仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 3:8●独立回路:1●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0408-72
IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16SOIC Texas InstrumentsIC DECODER/DEMUX 1X3:8 16SOICTexas Instruments
87税込96
1個
10日以内出荷
IC DECODER/DEMUX 1X3:8 16SOIC
仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 3:8●独立回路:1●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電源:単電源●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0409-85
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP Texas InstrumentsIC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOPTexas Instruments
68税込75
1個
10日以内出荷
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP
仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電源:単電源●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-87
IC DAC 8BIT A-OUT 16SO Texas InstrumentsIC DAC 8BIT A-OUT 16SOTexas Instruments
669税込736
1個
10日以内出荷
IC DAC 8BIT A-OUT 16SO
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:100ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V、14.5V~15.5V●電圧 - 供給、デジタル:5V、14.5V~15.5V●INL/DNL(LSB):±0.5(最大)、±2.5(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0411-32
IC DAC 10BIT A-OUT 28TSSOP Texas InstrumentsIC DAC 10BIT A-OUT 28TSSOPTexas Instruments
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:30ns(標準)●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~5.5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~5.5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.3●アーキテクチャ:電流ソース●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-TSSOP●取り付けタイプ:面実装●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0439-84
IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SO Texas InstrumentsIC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SOTexas Instruments
129税込142
1個
10日以内出荷
IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SO
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:12●リセット:非同期●タイミング:非同期●カウント率:33MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0409-31
IC CONFIG MULT-FUNC GATE SC70-6 Texas InstrumentsIC CONFIG MULT-FUNC GATE SC70-6Texas Instruments
59税込65
1個
10日以内出荷
IC CONFIG MULT-FUNC GATE SC70-6
仕様●論理タイプ:コンフィギュラブル マルチファンクション●回路数:1●入力数:3●シュミットトリガ入力:なし●出力タイプ:シングルエンド●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6アズワン品番67-0394-59
IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP Texas InstrumentsIC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIPTexas Instruments
579税込637
1個
10日以内出荷
IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP
仕様●タイプ:マグニチュードコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B、A>B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0409-65
IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC Texas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOICTexas Instruments
489税込538
1個
10日以内出荷
仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.3V/μs●ゲイン帯域幅積:1.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:2.6mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0441-51
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら