234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●電源電圧:2.7~5.5V●利得帯域幅積:1MHz●スルーレート:1V/us●入力オフセット電圧:7.0mV●タイプ:バイポーラ、オペアンプ●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●回路電流:0.105mA アズワン品番67-0341-53
1個
179 税込197
欠品中

仕様Texas Instruments 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ 最大250 mA 長さ(mm)3 寸法(mm)3×3×0.86 精度±0.5% RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージMSOP 実装タイプ表面実装 ラインレギュレーション0.001 出力数1 レギュレータ低ドロップアウト電圧 最小動作温度(℃)-40 基準電圧1.25V 出力タイプ可変
1箱(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、500 mA、Texas Instruments 幅(mm)8.64 寸法(mm)10.16×8.64×4.57 精度±5% 出力電流(mA)500 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 ラインレギュレーション9.9 mV 出力数1 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

出力電圧(V)3.3 出力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロードレギュレーション0.001 ラインレギュレーション0.00015 レギュレータLDO
1箱(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×8.64×4.57 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション0.003 ラインレギュレーション0.002 出力数1 レギュレータ低ドロップアウト電圧 最大動作温度(℃)125 出力タイプ可変
1個
329 税込362
7日以内出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments 幅(mm)1.3 寸法(mm)2.92×1.3×0.93 出力電圧(V)3.3 入力電圧(V)(Max)30 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション20 mV ラインレギュレーション10 mV レギュレータ低ドロップアウト電圧 出力タイプ固定
1個
199 税込219
7日以内出荷

仕様静止電流:0.001mA 幅(mm)1.6 寸法(mm)2.92×1.6×1.02 高さ(mm)1.02 精度0.01 出力電圧(V)2.5 出力電流(mA)150 ピン数(ピン)5 極性 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、150 mA、2.0 → 2.9 V、Texas Instruments ラインレギュレーション0.032 %/V 出力タイプ固定
1箱(5個)
629 税込692
7日以内出荷

仕様最大スイッチング周波数:100 kHz 出力電流(A)1 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージ~ -2633-3. ロードレギュレーション50 mV ラインレギュレーション40 mV 出力数1 レギュレータLDO 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

精度0.025 出力電圧(V)3.3 出力電流(A)1 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-223 実装タイプ表面実装 出力タイプ可変
1箱(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×8.64×4.57 出力電圧(V)5→20 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション10 mV/V ラインレギュレーション10 mV/V レギュレータ低ドロップアウト電圧 最大動作温度(℃)125 出力タイプ可変
1箱(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1箱(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

出力電圧(V)2.5 出力電流(mA)800 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロードレギュレーション0.0002 ラインレギュレーション0.0002 レギュレータLDO
1箱(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×8.64×4.57 出力電流(A)5 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージD2PAK (TO-263) ロードレギュレーション15 mV ラインレギュレーション6 mV 出力数1 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1個
439 税込483
翌々日出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments 長さ(mm)6.5 寸法(mm)6.5×3.56×1.6 精度0.05 入力電圧(V)(Max)26 出力電流(mA)400 ピン数(ピン)3+Tab RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-223 実装タイプ表面実装 ラインレギュレーション33 mV 出力数1 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments 長さ(mm)6.5 寸法(mm)6.5×3.56×1.6 精度±2% 入力電圧(V)(Min) 4 ピン数(ピン)3+Tab 極性 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-223 ラインレギュレーション30 mV 出力数1 レギュレータ低ドロップアウト電圧 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments 長さ(mm)2.92 寸法(mm)2.92×1.6×1.02 精度±1.5% 出力電流(mA)50 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ラインレギュレーション0.014 %/V 出力数1 最大動作温度(℃)125 出力タイプ固定
1箱(10個)
889 税込978
7日以内出荷

1箱(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×8.64×4.57 出力電圧(V)5 入力電圧(V)(Min) 2.6 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション20 mV ラインレギュレーション10 mV レギュレータ低ドロップアウト電圧 出力タイプ固定
1箱(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V 長さ(mm)10.16 ピン数(ピン)8 電源タイプ±2電源, 単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール アンプタイプ高精度 最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
649 税込714
当日出荷

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
エコ商品
汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
829 税込912
5日以内出荷

アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = デュアル電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Min = 0 ℃。標準電圧ゲイン = 104 dB。幅 = 3.91mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 24 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
7日以内出荷

アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
5日以内出荷

IC BUF NON-INVERT 5.5V 20DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP アズワン品番67-0484-73
1個
129 税込142
10日以内出荷

。IC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0485-07
1個
68 税込75
10日以内出荷



。IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:42.4mA、48mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:18ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0408-40
1個
289 税込318
10日以内出荷

IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363 アズワン品番67-0409-95
1個
45 税込50
10日以内出荷

仕様●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hz ピン数(ピン)5 電源タイプ単一電源 回路数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性低電圧オペアンプ、LMVシリーズ パッケージSC-70 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85
1個
179 税込197
7日以内出荷

仕様●トランスミッションデータレート:400Mbps●差動入力低閾値電圧:-100mV●差動入力高閾値電圧:100mV 長さ(mm)5 寸法(mm)5×4.4×0.9 高さ(mm)0.9 入力LVDS ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)3.6 1チップ当たりのエレメント数4 ドライバ数4 最大動作温度(℃)85 出力タイプLVTTL
1箱(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP アズワン品番67-0450-75
1個
369 税込406
12日以内出荷

IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:6●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンドレイン●電流 - 出力高、低:-、16mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SSOP アズワン品番67-0409-69
1個
209 税込230
欠品中

IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:6●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンドレイン●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SSOP アズワン品番67-0409-83
1個
68 税込75
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:ペリフェラルドライバ●素子数:2●素子あたりのビット数:2●入力タイプ:反転●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、300mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0371-07
1個
119 税込131
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:ペリフェラルドライバ●素子数:2●素子あたりのビット数:2●入力タイプ:反転●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、300mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO アズワン品番67-0441-72
1個
149 税込164
10日以内出荷

IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14DIP
仕様●タイプ:双方向、FETスイッチ●回路:1×1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0484-70
1個
89 税込98
10日以内出荷


IC BUS SWITCH 4 X 1:1 48TSSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:4 x 1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP アズワン品番67-0409-07
1個
63 税込69
10日以内出荷