IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5
アズワン品番67-0406-37
1個
¥389
税込¥428
10日以内出荷
IC REG BUCK 12V 500MA 8SOIC
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0406-43
1個
¥759
税込¥835
10日以内出荷
関連キーワード