335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大スイッチング周波数:173 kHz 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5 出力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズ パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバックコントローラ、反転 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM257xシリーズ 出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4 出力電流(mA)500 ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC W 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバックコントローラ、反転 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ可変
1箱(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様最大スイッチング周波数:260 kHz 出力電圧(V)(Min)1.21、(Max)37 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8 出力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズ パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバック コントローラ 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ可変
1個
849 税込934
7日以内出荷

仕様最大スイッチング周波数:173 kHz 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5 出力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズ パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバックコントローラ、反転 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様最大スイッチング周波数:260 kHz 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8 出力電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズ パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバック コントローラ 最大動作温度(℃)125 出力タイプ固定
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

最大スイッチング周波数 = 300 kHz。最大ソース電流 = -2mA。最大シンク電流 = 0.7mA。出力電圧 = 40 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考: アズワン品番67-0367-84
1個
83 税込91
当日出荷

2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用 アズワン品番67-0457-20
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):出力電流:200mA●最大発振周波数:100kHz●Compatibility:動作温度:-40℃~85℃ アズワン品番67-0485-64
1個
149 税込164
5日以内出荷

IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-40V●電圧 - 出力(最小/固定):-1.2V●電圧 - 出力(最大):-37V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:60dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4 アズワン品番67-0406-93
1個
339 税込373
5日以内出荷

Texas Instruments2回路 オペアンプ
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:BP●電源電圧:±1.5V~±16V●電源電流:0.7mA(Vcc=+5)●GBW:0.7MHz●SR:0.3V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):20nA●動作温度:-40℃~+125℃ アズワン品番67-0367-76
1個
109 税込120
5日以内出荷

仕様●パッケージ:TO-220-5●入力電圧Vin:+4.5V~+40.0V●出力電圧Vout:+1.2V~+37.0V●最大出力電流:3.0A●電力効率:73%●動作温度:-40℃~+125℃(Junction) アズワン品番67-0356-27
1個
899 税込989
5日以内出荷

Texas Instrumentsバイナリカウンタ
仕様●機能:バイナリカウンタ●動作電圧:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ:16-DIP アズワン品番67-0485-10
1個
219 税込241
5日以内出荷

シュミットトリガ
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:1●入力数:1●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.39V~1.87V●論理レベル - 高:1.16V~3.33V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-5●パッケージ/ケース:5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353 アズワン品番67-0371-03
1個
159 税込175
5日以内出荷

Texas Instruments電子ボリューム IC
仕様●パッケージ:PDIP-16●動作電圧:用途:ステレオ・オーディオ・ボリューム・コントロール●仕様1:電源電圧:±5V/+5V(アナログ/デジタル)●仕様2:回路数:2●仕様3:制御方式:SPI●仕様4:クロストーク:-130dB●THD+N:0.0002%●動作温度:-40~85℃ アズワン品番67-0463-98
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Texas Instruments電子ボリューム IC
仕様●パッケージ:SOIC-28●動作電圧:用途:オーディオ・ボリューム●仕様1:電源電圧:±5V/+6V(アナログ/デジタル)●仕様2:回路数:4●仕様3:制御方式:SPI●仕様4:クロストーク:-130dB●THD+N:0.0002%●動作温度:-40~85℃ アズワン品番67-0463-99
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

変調回路からスイッチングトランジスタまで回路のほとんどが20ピンDIPパッケージに収納され20個程度のR、C、Lを外付けするだけで15W×2のステレオパワーアンプができます。
仕様●パッケージ:PDIP-20●動作電圧:用途:ステレオ15W Class-D オーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~30V●仕様2:SNR:99dB●仕様3:出力:15W(ステレオ・8Ω)●仕様4:THD+N:0.06%●保護回路付●動作温度:-40~85℃ アズワン品番67-0463-97
1個
629 税込692
5日以内出荷

仕様●パッケージ:HTQFP48●動作電圧:用途:ステレオ20W Class-Dオーディオ・パワー・アンプ●仕様1:電源電圧:+10~26V●仕様2:SNR:102dB●仕様3:出力:21.8W(ステレオ・8Ω)●仕様4:効率:92%(D級)●THD+N:0.11%●動作温度:-40~85℃ アズワン品番67-0463-96
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

IC PRIORITY ENCODER 1 X 8:3 16SO
仕様●タイプ:優先度エンコーダ●回路:1 x 8:3●独立回路:1●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO アズワン品番67-0409-22
1個
78 税込86
欠品中

IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP。
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:2.3V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:2.5nA●電圧 - 入力オフセット:5μV●電流 - 供給:3.7mA●電流 - 出力/チャンネル:45mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0483-59
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:2.5V/μs●ゲイン帯域幅積:4.5MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:4pA●電圧 - 入力オフセット:50μV●電流 - 供給:1.03mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:37mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0407-59
1個
669 税込736
欠品中

IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:14V/μs●ゲイン帯域幅積:11MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:125nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:390μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:3.5mA●電圧 - スパン(最小):1.8V●電圧 - スパン(最大):24V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP アズワン品番67-0407-21
1個
949 税込1,044
欠品中

IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:-●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:45nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:1.5mA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):32V●動作温度:0℃~70℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP アズワン品番67-0406-83
1個
219 税込241
欠品中

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:-●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:45nA●電圧 - 入力オフセット:2mV●電流 - 供給:1mA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):32V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0441-39
1個
199 税込219
欠品中

IC DAC 10BIT V-OUT 10VSSOP
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:9μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:I2C●リファレンスタイプ:Supply●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~5.5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~5.5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.1●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:-40℃~105℃●パッケージ/ケース:10-TFSOP、10-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:10-VSSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-70
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:100Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA)●特長:自動方向センシング●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP アズワン品番67-0442-04
1個
309 税込340
6日以内出荷

IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL SM8
仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:2●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:420Mbps●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-LSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:SM8 アズワン品番67-0409-98
1個
299 税込329
欠品中

アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 24 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
7日以内出荷

仕様出力電流 Min:500mA 出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.21 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 出力数1 コンバータタイプステップダウン 出力タイプ可変
1箱(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様出力電流 Min:3A 出力電圧(V)(Max)12、(Min)3.3 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8 ピン数(ピン)7 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-263 出力数1 コンバータタイプステップダウン 出力タイプ可変
1箱(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

IC REG BUCK 3.3V 1A TO263-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5 アズワン品番67-0406-33
1個
489 税込538
10日以内出荷

IC BUFFER INVERT 6V 20DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP アズワン品番67-0409-33
1個
129 税込142
10日以内出荷


IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO アズワン品番67-0411-24
1個
209 税込230
10日以内出荷

仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:3.3V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:0.5A●機能:-●パッケージ:14-SOIC●入力電圧範囲[V]:- アズワン品番68-2056-49
1個
419 税込461
10日以内出荷

仕様●機能:電流ソース●センシング方法:-●精度:±6%●電圧 - 入力:1V~40V●電流 - 出力:可変●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0441-34
1個
199 税込219
欠品中

仕様●入力電圧範囲[V]:-●出力電圧範囲[V]:-●最小入力電圧[V]:4.0V●最大入力電圧[V]:40.0V●最小出力電圧[V]:5.0V●最大出力電圧[V]:-●出力電流範囲[A]:1.0A●機能:-●パッケージ:TO-263-6、DDPak(5リード+タブ)、TO-263BA●入力電圧範囲[V]:- アズワン品番68-2056-50
1個
539 税込593
10日以内出荷

。IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5 アズワン品番67-0406-39
1個
499 税込549
10日以内出荷

IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0406-31
1個
489 税込538
10日以内出荷

IC REG MULT CONFG ADJ 3A TO263
仕様●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:3A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0406-40
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷