カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(1)
  • SMC(14)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • 東リ(6)
  • onsemi(6)
  • DiodesZetex(5)
  • 明邦化学(4)
  • コンビ(4)
  • VISHAY(4)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • DNライティング(2)
  • 日昭産業(2)
  • シグマ光機(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • CKD(1)
  • 東芝(1)
  • NACHI(不二越)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「800ns」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP Texas InstrumentsIC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIPTexas Instruments
349税込384
1個
10日以内出荷
IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:シュミットトリガ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:800μA、16mA●論理レベル - 低:0.6V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-41
IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC Texas InstrumentsIC DAC 12BIT A-OUT 24SOICTexas Instruments
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC
仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:2●セッティング時間:800ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-75