制御機器 (732) 学童・教育用品 (7) 事務用品 (6) ブランド: Texas Instrumentsすべて解除
シングル高精度タイマー IC 555 Texas Instruments 当日出荷
タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
仕様 ●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃ アズワン品番 67-0447-67
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB Texas Instruments 当日出荷
仕様 ●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V 長さ(mm) 10.16 ピン数(ピン) 8 電源タイプ ±2電源, 単一電源 回路数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 パッケージ PDIP 実装タイプ スルーホール アンプタイプ 高精度 最小動作温度(℃) 0
2回路 差動 コンパレータ Texas Instruments 当日出荷
仕様 ●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考: アズワン品番 67-0367-84
関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments 翌日出荷
クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。
材質 硬質プラスチック 寸法(mm) 80×150×12 色 ブラック 電源 リチウム2032電池×1(付属) ディスプレイ 1行×10桁
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments 当日出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様 ●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6V アズワン品番 67-0367-61
IC RECEIVER 0/4 16DIP Texas Instruments 当日出荷
仕様 ●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP アズワン品番 67-0353-11
関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments 翌日出荷
クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。
寸法(mm) 80×150×12 色 ブラック 電源 リチウム2032電池×1(付属) ディスプレイ 1行×10桁
グラフ電卓 Texas Instruments 翌日出荷
数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。
付属品 専用ソフトウェアライセンス 材質 プラスチック 寸法(mm) 191×87 電源 リチウムイオン電池 USBケーブル付 機能 数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミング ディスプレイ 液晶 3.2インチ 125DPI デバイス 【対象】WindowsPC Mac
グラフ電卓 Texas Instruments 翌日出荷
中学・高校の数学,物理,化学から統計,商業,財務まで幅広く活用できるグラフ電卓です。数学のみならず,統計,財務の機能は大学でお使いいただけます。実数と複素数を14桁の精度で計算し、10桁と2桁の指数で表示します。
寸法(mm) 89×25×188 色 ブラック 質量(g) 302 電源 リチウムイオン電池 USBケーブル付 ディスプレイ 8行×16文字
グラフ電卓 Texas Instruments 翌日出荷
コーディングやSTEMなどを探求できるグラフ電卓です。数学、化学、工学、コンピューターサイエンスなどに幅広くご活用いただけます。プレ代数、代数、微積分、生物学、化学、物理学の計算を行うためのソフトウェア・アプリケーション(Apps)を搭載しています。動的なオブジェクト指向の実装により、効率よくコーディングを習得できます。
付属品 USBケーブル 質量(g) 350 電源 リチウムイオン電池 USBケーブル付 寸法(cm) 18.5×1.5×8 機能 Core Math機能 プログラミング データ収集機能 グラフ電卓アプリ 電卓ファイルのロード/共有 テストモード
グラフ電卓 Texas Instruments 翌日出荷
数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。
付属品 専用ソフトウェアライセンス 材質 プラスチック 寸法(mm) 191×87 電源 リチウムイオン電池 USBケーブル付 機能 数値計算、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミング(Python) ディスプレイ 液晶 3.2インチ 125DPI デバイス 【対象】WindowsPC Mac
1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 ●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃ アズワン品番 67-0485-36
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ 長さ(mm) 10.16 寸法(mm) 10.16×4.7×8.89 出力電圧(V) 5 ピン数(ピン) 3 極性 正 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ TO-220 ロードレギュレーション 150 mV ラインレギュレーション 150 mV レギュレータ リニア電圧 最大動作温度(℃) 70 出力タイプ 固定
8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 ●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs 分解能 8ビット インターフェース デジタル:パラレル ピン数(ピン) 16 電源タイプ デュアル電源 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 D/Aコンバータ 8ビット、Texas Instruments パッケージ MDIP 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 70 基準電圧 外部 出力極性 ユニポーラ
Texas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタ Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 トランスミッションデータレート:400Mbps 長さ(mm) 9.91 寸法(mm) 9.91×3.91×1.45 高さ(mm) 1.45 入力 CMOS, TTL ピン数(ピン) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments パッケージ SOIC 実装タイプ 表面実装 動作供給電圧(V) (Max)3.6 1チップ当たりのエレメント数 4 ドライバ数 4 最小動作温度(℃) -40 出力タイプ LVDS
Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 ●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V 長さ(mm) 8.64 幅(mm) 3.91 寸法(mm) 8.64×3.91×1.45 高さ(mm) 1.45 応答時間 1.3μs ピン数(ピン) 14 電源タイプ ±2電源, 単一電源 回路数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。 パッケージ SOIC 実装タイプ 表面実装 出力タイプ オープンコレクタ
OP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 ●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB 幅(mm) 3.91 ピン数(ピン) 14 電源タイプ ±2電源, 単一電源 動作温度(℃) (Max)+85 回路数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 アンプタイプ 高精度 スルーレート(V/μs) 標準0.5 標準ゲインバンド幅積(MHz) 1 デュアル供給電圧(V) 標準±12、±3、±5、±9 シングル供給電圧(V) 標準5 → 24
BCD to 7セグメント デコーダ/ドライバ TTL Texas Instruments 翌々日出荷
標準ロジック74LSシリーズのBCD to 7セグメント デコーダ/ドライバです。出力に7セグメントLED表示器をつなぐと4ビットの10進数入力(0000~1001)に対応した0~9までの数字を表示します。10進数の10以上(4ビットで1010~1111)の入力にも反応しますがA~Fの16進表
仕様 ●パッケージ:DIP16●機能:BCD to 7 Segment Decoder/Driver●動作電圧:4.75V~5.25V アズワン品番 67-0367-60
高精度マイクロパワー・シャント型基準電圧 Texas Instruments 3日以内出荷
温度係数 最大100 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 ±0.1% 動作温度範囲(℃) -40~+85 パッケージ TO-92
2回路 JKフリップフロップ クリア付 TTL DIP Texas Instruments 5日以内出荷
標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。
仕様 ●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25V アズワン品番 67-0440-02
CMOSタイマー IC 555 Texas Instruments 5日以内出荷
定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。
LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。
発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。
電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。
ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。
消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
備考 CMOS RoHS指令(10物質対応) 対応 出力電流 100mA 動作温度範囲(℃) -40~+85 パッケージ DIP8 動作電圧(V) 15
4回路 低雑音 JFET入力 汎用オペアンプ DIP Texas Instruments 5日以内出荷
TIの開発した4回路入りJ-FET入力型OPアンプです。
2回路入りTL072の4回路版です。入力インピーダンスが高くバイアス電流がほとんど流れない特性はバイポーラ入力型よりもOPアンプの理想に近く特性のバランスが取れた使いやすい製品として使われ続けています。
電源電圧は±15Vが標準で+5V以下の単電源など低電圧での使用には向きません。
その他 PDIP-14、【GBW】3MHz【SR】13V/uS、電流:【入力バイアス】65pA 入力 JFET 電源電圧(V) ±4.5~18 回路数 4回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 パッケージ PDIP-14 オフセット電圧(mV) 3
2回路 単電源 低消費電力 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
単電源OPアンプの代表品種"358"のオリジナルメーカー品です。
単電源だけでなく工夫次第で両電源にも使用可能で一般用途に広く使用されています。
セカンドソース品は細かい仕様が異なる場合があるので管理が厳しい場合やオリジナルの使用感を求める場合はこちらをご検討ください。
なお、LM2904はLM358のヘビーデューティー版でほぼ同じ規格ですがオリジナルメーカーの規定では動作温度範囲や電源電圧範囲に違いがあります。
その他 電流:【入力バイアス】45nA / 【GBW】1MHz 備考 定番の単電源オペアンプ 入力 BP 電源電圧(V) +3~+32 定格電源電流 0.5mA(Vcc=+5) 回路数 2回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 パッケージ DIP8 オフセット電圧(mV) 2
1回路 オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
1970年代にOPアンプのデファクトスタンダードだった741(μA741)のセカンドソースです。
後のスタンダード4558が8ピンで2回路入りなのに対し741は1回路入りなので差し替えできません。
741にはオフセット調整端子が付いています。(不使用時はオープンで構いません。)
また741のSR(スルーレート)は0.5V/μsで4558の半分です。
工業用でオーディオには向きませんが当時の回路のリバイバルには最適です。
その他 電流:【入力バイアス】80nA 入力 BP 電源電圧(V) ±18max 回路数 1回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 オフセット電圧(mV) 2
1回路 高速オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
その他 【GBW】15MHz【SR】70v/μs 電源電圧(V) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70
2回路 JFET入力 低雑音 オペアンプ DIP Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃ アズワン品番 67-0483-65
2回路 単電源 CMOS オペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
その他 【GBW】1.4MHz【SR】1.1V/μs、電流:【入力バイアス】0.002pA、【IN NOISEN(1KHz)】22nV/√Hz 入力 CMOS 電源電圧(V) +4.75~+15.5 定格電源電流 0.75mA(Vcc=+5) 回路数 2回路 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~+70 オフセット電圧(mV) 1
2回路 単電源 CMOS マイクロパワーオペアンプ Texas Instruments 5日以内出荷
仕様 ●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:2回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA アズワン品番 67-0341-56
ロジックIC Texas Instruments 5日以内出荷
機能 カウンタ、10進 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) 3~18