カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • ニッサン(104)
  • TDK(20)
  • SMC(16)
  • CKD(12)
  • Festo(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • エスコ(5)
  • リンナイ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • SIEMENS(5)
  • VISHAY(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa-3a」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3Texas Instruments
139税込153
1個
10日以内出荷
IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:45μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-68
IC VREF SHUNT 2% TO92-3 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 2% TO92-3Texas Instruments
249税込274
1個
10日以内出荷
IC VREF SHUNT 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-89
IC VREF SHUNT 0.5% TO92-3 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 0.5% TO92-3Texas Instruments
269税込296
1個
10日以内出荷
IC VREF SHUNT 0.5% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±0.5%●温度係数:100ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:65μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0407-10
IC VREF SHUNT -2.43%/+2.02% TO92 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT -2.43%/+2.02% TO92Texas Instruments
159税込175
1個
10日以内出荷
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:-2.43%、+2.02%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:15μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0441-41
IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3Texas Instruments
159税込175
1個
10日以内出荷
IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:55μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0407-05
IC VREF SHUNT 1% TO92-3 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 1% TO92-3Texas Instruments
229税込252
1個
10日以内出荷
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±1%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:70μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0441-44
IC VREF SHUNT 1% TO92-3 Texas InstrumentsIC VREF SHUNT 1% TO92-3Texas Instruments
379税込417
1個
10日以内出荷
IC VREF SHUNT 1% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±1%●温度係数:30ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:15μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0407-02