仕様●タイプ:プログラマブルタイマ●周波数:5MHz●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 供給:3mA●動作温度:-55℃~125℃●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール
アズワン品番67-0485-63
1個
¥159
税込¥175
10日以内出荷
IC DAC 10BIT V-OUT 8SOIC
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0410-71
1個
¥839
税込¥923
10日以内出荷
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:24MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:90ns @ 15V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)
アズワン品番67-0484-97
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
IC DAC/AUDIO 16BIT 96K 14SOIC
仕様●タイプ:DAC、オーディオ●チャンネル数:3●解像度(ビット):16 b●サンプリングレート(毎秒):96K●データインターフェース:IS●電源:単電源●電圧 - 供給:5V●動作温度:-25℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC
アズワン品番67-0408-24
1個
¥759
税込¥835
10日以内出荷
IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC
仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:2●セッティング時間:800ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOIC●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-75
1個
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
。IC DAC 16BIT V-OUT 48SSOP
仕様●ビット数:16●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:10μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±3、±2●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:48-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-SSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-73
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
IC DAC 8BIT A-OUT 16SO
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:100ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V、14.5V~15.5V●電圧 - 供給、デジタル:5V、14.5V~15.5V●INL/DNL(LSB):±0.5(最大)、±2.5(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0411-32
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
IC DAC 12BIT V-OUT 16SOIC
仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:10μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-72
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
。IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.3、±0.07●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0410-73
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
IC DAC 12BIT V-OUT 28SOIC
仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:10μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±14.25V~15.75V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±2(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOIC●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0405-74
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
IC DAC 10BIT V-OUT 8VSSOP
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.2●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0410-72
1個
¥839
税込¥923
10日以内出荷
関連キーワード