698件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマー用ICの標準品"555"です。コンパレータ、しきい値設定抵抗、フリップ・フロップ、タイミングコンデンサ放電回路というシンプルな内部構成ですが外部にCとRの時定数回路を追加しその他の端子の接続を選ぶことでタイマー回路(遅延ON/OFF回路)、発振器などさまざまな応用回路ができます。正確さはマイコンに譲りますが555はプログラム不要で回路を組むだけで動作します。電源電圧も広範囲です。本品はTIが製造するセカンドソース品です。
仕様●パッケージ:DIP-8●回路数:1回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):3mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃ アズワン品番67-0447-67
1個
86 税込95
当日出荷

仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V 長さ(mm)10.16 ピン数(ピン)8 電源タイプ±2電源, 単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール アンプタイプ高精度 最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
619 税込681
当日出荷

仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●電源電圧:+2V~+36V●電源電流:0.8mA(Vcc=+5V)V●tpd:1.3μs●出力電流:outputType:O.C●入力オフセット電圧typ:2mV●動作温度:-40℃~+125℃●備考: アズワン品番67-0367-84
1個
53 税込58
当日出荷

74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0367-61
1個
59 税込65
当日出荷

仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×4.7×8.89 出力電圧(V)5 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-220 ロードレギュレーション150 mV ラインレギュレーション150 mV レギュレータリニア電圧 最大動作温度(℃)70 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様最大スイッチング周波数:173 kHz 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5 出力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズ パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバックコントローラ、反転 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1.5MHz●標準シングル供給電圧:5 → 15 V●標準スルーレート:1.3V/μs 高さ(mm)0.86 ピン数(ピン)8 電源タイプ単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性CMOS オペアンプ LMC/LPC シリーズ パッケージMSOP 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40
1個
389 税込428
翌々日出荷

仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs 分解能8ビット インターフェースデジタル:パラレル ピン数(ピン)16 電源タイプデュアル電源 RoHS指令(10物質対応)対応 特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas Instruments パッケージMDIP 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)70 基準電圧外部 出力極性ユニポーラ
1個
469 税込516
翌々日出荷

仕様トランスミッションデータレート:400Mbps 長さ(mm)9.91 寸法(mm)9.91×3.91×1.45 高さ(mm)1.45 入力CMOS, TTL ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)3.6 1チップ当たりのエレメント数4 ドライバ数4 最小動作温度(℃)-40 出力タイプLVDS
1個
399 税込439
翌々日出荷

仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB 幅(mm)3.91 ピン数(ピン)14 電源タイプ±2電源, 単一電源 動作温度(℃)(Max)+85 回路数4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 アンプタイプ高精度 スルーレート(V/μs)標準0.5 標準ゲインバンド幅積(MHz)1 デュアル供給電圧(V)標準±12、±3、±5、±9 シングル供給電圧(V)標準5 → 24
1箱(20個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V 長さ(mm)8.64 幅(mm)3.91 寸法(mm)8.64×3.91×1.45 高さ(mm)1.45 応答時間1.3μs ピン数(ピン)14 電源タイプ±2電源, 単一電源 回路数4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 出力タイプオープンコレクタ
1個
189 税込208
翌々日出荷

精度0.05 出力電圧(V)1.2535 出力電流(A)1.5 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-223 実装タイプ表面実装 出力タイプ可変
1箱(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V 寸法(mm)2.92×1.3×0.93 公称電圧(V)4.1 出力電流(mA)15 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション7 mV トポロジーシャント 立ち上がり精度(%)±0.5 基準タイプ固定 最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
529 税込582
翌々日出荷

仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V 寸法(mm)2.92×1.3×0.93 高さ(mm)0.93 公称電圧(V)5 出力電流(mA)15 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション8 mV トポロジーシャント 立ち上がり精度(%)±0.5 基準タイプ固定
1箱(5個)
579 税込637
翌々日出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×8.64×4.57 出力電流(A)5 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージD2PAK (TO-263) ロードレギュレーション15 mV ラインレギュレーション6 mV 出力数1 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1個
399 税込439
翌々日出荷

標準ロジック74LSシリーズのBCD to 7セグメント デコーダ/ドライバです。出力に7セグメントLED表示器をつなぐと4ビットの10進数入力(0000~1001)に対応した0~9までの数字を表示します。10進数の10以上(4ビットで1010~1111)の入力にも反応しますがA~Fの16進表
仕様●パッケージ:DIP16●機能:BCD to 7 Segment Decoder/Driver●動作電圧:4.75V~5.25V アズワン品番67-0367-60
1個
439 税込483
翌々日出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments 長さ(mm)6.5 寸法(mm)6.5×3.56×1.6 精度0.05 入力電圧(V)(Max)26 出力電流(mA)400 ピン数(ピン)3+Tab RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-223 実装タイプ表面実装 ラインレギュレーション33 mV 出力数1 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
119 税込131
3日以内出荷

仕様●パッケージ:8-DIP●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:13V/μs●GBW:3MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃ アズワン品番67-0483-65
1個
229 税込252
5日以内出荷

2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用 アズワン品番67-0457-20
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
199 税込219
5日以内出荷

仕様●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):出力電流:200mA●最大発振周波数:100kHz●Compatibility:動作温度:-40℃~85℃ アズワン品番67-0485-64
1個
149 税込164
5日以内出荷

仕様●パッケージ:DIP14●回路数:2回路●動作電圧:4.5V~16V●回路電流(typ):6mA(5V)Out-Low No Load●出力電流:±200mA●最大発振周波数:Compatibility:TTL●動作温度:0℃~+70℃●備考: アズワン品番67-0484-50
1個
149 税込164
5日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ : チャージポンプ●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 9.81 x 6.35 x 4.57mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 9.81mm●反転チャージポンプコンバータ●Texas Instruments RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Texas InstrumentsRS-485トランシーバ
仕様●動作電圧[V]:4.75V~5.25V●ドライバチャネル数:1/1●データレート[bps]:10Mbps●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:8-DIP●動作電圧[V]:4.75V~5.25V アズワン品番68-2025-62
1個
909 税込1,000
5日以内出荷

標準ロジック74LSシリーズのJ-Kフリップ・フロップです。型名も機能も似ていますが直接の互換性はないのでご注意ください。
仕様●パッケージ:DIP14●機能:Dual JK-FFs with Clear●動作電圧:4.75V~5.25V アズワン品番67-0440-02
1個
499 税込549
5日以内出荷

Texas Instruments2回路 オペアンプ
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:BP●電源電圧:±1.5V~±16V●電源電流:0.7mA(Vcc=+5)●GBW:0.7MHz●SR:0.3V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):20nA●動作温度:-40℃~+125℃ アズワン品番67-0367-76
1個
109 税込120
5日以内出荷

IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-40V●電圧 - 出力(最小/固定):-1.2V●電圧 - 出力(最大):-37V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:60dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4 アズワン品番67-0406-93
1個
339 税込373
5日以内出荷

仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM257xシリーズ 出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4 出力電流(mA)500 ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC W 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバックコントローラ、反転 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ可変
1箱(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
939 税込1,033
5日以内出荷

公称電圧 = 2.5 - 36V。パッケージタイプ = TO-92。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±2.0 %。実装タイプ = スルーホール。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。入力電圧 Max = 37 V。出力電圧 Min = 2.5 V。出力電圧 Max = 36 V。ピン数 = 3。寸法 = 4.83 x 3.43 x 3.68mm。幅 = 3.43mm。シャント電圧リファレンス、調整可能、TLシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷

公称電圧 = 2.5 - 36V。パッケージタイプ = TO-92。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = スルーホール。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。入力電圧 Max = 37 V。出力電圧 Min = 2.5 V。出力電圧 Max = 36 V。ピン数 = 3。寸法 = 4.83 x 3.43 x 3.68mm。高さ = 3.68mm。シャント電圧リファレンス、調整可能、TLシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷


仕様●動作電圧:7V~36V、±3.5V~18V●回路数:2回路●SR:3.5V/μs●GBW:1MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃~70℃●内容: アズワン品番67-0483-69
1個
149 税込164
5日以内出荷

74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2 Input OR●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0457-21
1個
199 税込219
5日以内出荷

1個
219 税込241
5日以内出荷

仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SO-8●回路数:1回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA アズワン品番67-0341-57
1個
539 税込593
5日以内出荷

仕様●パッケージ:DIP-14●回路数:1回路●入力構成:JFET●電源電圧:7V~36V/±3.5V~±18V●電源電流:1.4mA●GBW:3MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):18nV/√Hz(Rs=20Ω) アズワン品番67-0458-28
1個
289 税込318
5日以内出荷

仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:2回路●電源電圧:2.3~5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55~+125℃●回路電流:0.02mA アズワン品番67-0341-56
1個
529 税込582
5日以内出荷

仕様●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74541●シリーズ名:AHCT●パッケージ:TSSOP20●最小動作電圧:4.5V●最大動作電圧:5.5V●機能:非反転バスバッファ(3ステート) 8bit アズワン品番68-2023-33
1個
209 税込230
5日以内出荷

関連カテゴリ