Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOICTexas Instruments7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ : 差動●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : オープンコレクタ●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 28 V●寸法 : 8.65 x 3.91 x 1.58mm●長さ : 8.65mm●幅 : 3.91mm●高さ : 1.58mm●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139●LM239●LM339●LM2901は●幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ●デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324ANTexas Instruments5日以内出荷
アンプタイプ = 高精度実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Max = +70 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 6.35mm汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3Texas Instruments10日以内出荷
SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3
仕様●センサのタイプ:アナログ、ローカル●センシング温度 - ローカル:0℃~90℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:アナログ電圧●電圧 - 供給:2.7V~10V●分解能:15.6mV/℃:シャットダウンモード●精度 - 最高(最低):±2℃(±2.5℃)●テスト条件:25℃(0℃~90℃)●動作温度:0℃~90℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-3アズワン品番67-0407-24
IC VREF SHUNT 2% TO92-3Texas Instruments10日以内出荷
IC VREF SHUNT 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3アズワン品番67-0406-89
IC REG LINEAR POS ADJ 3A TO220-3Texas Instruments10日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):35V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):33V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:3A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:86dB~65dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3アズワン品番67-0441-37
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOICTexas Instruments10日以内出荷
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0370-90
IC QUAD DIFF COMPARATOR LM339シリーズTexas Instruments10日以内出荷
IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-TSSOP。
仕様●タイプ:差動●素子数:4●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンコレクタ、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~30V、±1V~15V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0483-44
IC CURRENT SOURCE 3% 8SOICTexas Instruments予約販売
仕様●機能:電流ソース●センシング方法:-●精度:±6%●電圧 - 入力:1V~40V●電流 - 出力:可変●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-34
IC VREF SHUNT 2% SOT23-3Texas Instruments10日以内出荷
IC VREF SHUNT 2% SOT23-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±2%●温度係数:30ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:100μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOアズワン品番67-0407-15
Texas Instruments 温度, 湿度センサ, ±2%, 3-Pin SOT-23Texas Instruments7日以内出荷
仕様●センサーゲイン:16mV/℃●センサ機能:温度長さ(mm)2.92幅(mm)1.3高さ(mm)0.93精度±3インターフェースアナログピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性アナログ温度センサ. Texas Instrumentのアナログ温度センサ製品は、デバイスの温度に比例した電圧を出力します。 家庭用機器、携帯電話、ゲーム機、ディスクドライブ、バッテリ管理、ポータブル医療機器、プリンタ、ファックス機など、幅広い用途に適しています。. 特長: 低い自己発熱 ウエハーレベルトリミングによる低コストを実現 リモート用途に最適パッケージSOT-23実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)10、(Min) 2.7最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)0出力タイプ電圧
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 8-Pin, LM78L15ACM/NOPBTexas Instruments7日以内出荷
仕様静止電流:3mA長さ(mm)4.9寸法(mm)4.9×3.9×1.45出力電流(mA)100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ実装タイプ表面実装ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション250 mV出力数1最小動作温度(℃)0出力タイプ固定
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPBTexas Instruments当日出荷
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOICTexas Instruments翌々日出荷
仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45応答時間1.3μsピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装出力タイプオープンコレクタ
Texas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPBTexas Instruments7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:2600 kHz出力電圧(V)(Min)1.1、(Max)3.3入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.7出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas InstrumentsパッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.001 %/mAラインレギュレーション0.031 %/Vスイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-30出力タイプ可変
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPBTexas Instruments翌々日出荷
仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性正RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
Texas Instruments デジタル温度センサ, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOICTexas Instruments7日以内出荷
仕様センサ機能:温度長さ(mm)4.9幅(mm)3.9高さ(mm)1.45精度±3分解能9ビットインターフェースシリアル-I2C, SMBusピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性UL認定(LM75B). LM75デジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグ. LM75は、分解能9ビットのデジタル出力温度センサです。 主な用途には、温度管理、通信インフラストラクチャ、電子テスト機器、環境モニタリングなどが挙げられます。. 測定温度範囲: -55 → +125 精度: ±2 (-25 → +100 ) 変換時間(最大): 300 ms 通信: 最大8デバイスのアドレッシングに対応するシリアルI2Cバス スタンドアロンサーモスタットモード シャットダウンモーパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55出力タイプデジタル
SENSOR DIGITAL -55C-150C 8SOICTexas Instruments10日以内出荷
SENSOR DIGITAL -55C-150C 8SOIC
仕様●センサのタイプ:デジタル、ローカル●センシング温度 - ローカル:-55℃~150℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:SPI●電圧 - 供給:3V~5.5V●分解能:12 b:シャットダウンモード●精度 - 最高(最低):1.25℃(±5℃)●テスト条件:-10℃~65℃(-55℃~150℃)●動作温度:-55℃~150℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0407-25
LINEAR COMPARATORTexas Instruments10日以内出荷
LINEAR COMPARATOR
仕様●タイプ:差動●素子数:2●出力タイプ:CMOS、MOS、オープンドレイン、TTL●電圧 - 供給、シングル/デュアル(±):2V~36V、±1V~18V●電圧 - 入力オフセット(最大):5mV @ 30V●電流 - 入力バイアス(最大):0.25μA @ 5V●電流 - 出力(標準):20mA●電流 - 静止(最大):2.5mA●CMRR、PSRR(標準):-●伝搬遅延(最大):-●ヒステリシス:-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●取り付けアズワン品番67-0407-07
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3Texas Instruments10日以内出荷
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:50ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:Sアズワン品番67-0407-14