6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●アンプタイプ : 高精度●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.2MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.5V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●幅 : 3.91mm●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは●は●さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは●通常用途においてのコストパフォーマンスが高く●シングル●デュアル●クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには●スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で●アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V 長さ(mm)10.16 ピン数(ピン)8 電源タイプ±2電源, 単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール アンプタイプ高精度 最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
649 税込714
当日出荷

アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
5日以内出荷

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
エコ商品
汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
829 税込912
5日以内出荷

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
エコ商品
仕様●汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
899 税込989
翌々日出荷

Texas InstrumentsOP Amp Quad GP 16V/32V 14-Pin PDIP
エコ商品
仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
899 税込989
5日以内出荷

関連カテゴリ