「mv500」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃ アズワン品番67-0485-36
1個
219 税込241
6日以内出荷

IC TRANSCEIVER FULL 3/5 28SSOP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:3/5●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:500mV●データレート:500kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SSOP アズワン品番67-0407-99
1個
429 税込472
10日以内出荷

。IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SSOP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:500mV●データレート:250kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SSOP アズワン品番67-0407-93
1個
409 税込450
10日以内出荷

IC TRANSCEIVER FULL 2/2 20TSSOP
仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:300mV●データレート:500kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP アズワン品番67-0384-90
1個
529 税込582
10日以内出荷

。IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC
仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:0.3V/μs●ゲイン帯域幅積:700kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:20nA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:500μA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0483-71
1個
43 税込47
10日以内出荷

関連カテゴリ