IC DAC 8BIT A-OUT 20SOICTexas Instruments10日以内出荷
仕様●ビット数:8bit●チャンネル数:-●セトリング時間:100ns●インターフェース:パラレル●動作電圧範囲[V]:5.0V~15.0V●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:20-SOIC●ビット数:8bitアズワン品番68-2056-72
IC INVERTER インバータ 6CH 6-INP 14SOICTexas Instruments10日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LSアズワン品番67-0341-36
IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOPTexas Instruments10日以内出荷
IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-68
IC INVERT SCHMITT 1CH 1IN SC70 IC インバータ シュミット 1CH 1IN SC70Texas Instruments5日以内出荷
シュミットトリガ
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:1●入力数:1●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.39V~1.87V●論理レベル - 高:1.16V~3.33V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-5●パッケージ/ケース:5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353アズワン品番67-0371-03
IC GATE OR 2CH 2-INP SM8Texas Instruments10日以内出荷
IC GATE OR 2CH 2-INP SM8
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SM8●パッケージ/ケース:8-LSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)アズワン品番67-0409-97
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOPTexas Instruments10日以内出荷
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0409-67
IC GATE NAND 1CH 2-INP SOT23-5 IC NANDゲート 1チャンネル 2入力 SOT23-5Texas Instruments10日以内出荷
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:1●入力数:2●電圧 - 供給:0.8V~3.6V●電流 - 静止(最大):500nA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.7V~0.9V●論理レベル - 高:1.6V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6.5ns @ 3.3V、30pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753アズワン品番67-0370-96
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:130MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10.4ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-78
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOPTexas Instruments10日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):2μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-61
IC DAC 8BIT A-OUT 16SOTexas Instruments10日以内出荷
IC DAC 8BIT A-OUT 16SO
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:100ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V、14.5V~15.5V●電圧 - 供給、デジタル:5V、14.5V~15.5V●INL/DNL(LSB):±0.5(最大)、±2.5(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0411-32
IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIPTexas Instruments10日以内出荷
IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP
仕様●タイプ:マグニチュードコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B、A>B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホールアズワン品番67-0409-65
IC INVERTER 2CH 2-INP SOT23-6Texas Instruments10日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2●特長:シュミットトリガ●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.3V~1.4V●論理レベル - 高:1.4V~3.7V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.3ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6●パッケージ/ケース:SOT-23-6アズワン品番67-0450-77
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14TSSOPTexas Instruments10日以内出荷
IC GATE NOR 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-75
IC GATE NAND OPEN 4CH 2-IN 14SOPTexas Instruments10日以内出荷
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2●特長:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:32ns @ 5V、45pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0441-66
IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIPTexas Instruments10日以内出荷
IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:40mA、60mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0410-23
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOTexas Instruments10日以内出荷
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.4V~0.5V●論理レベル - 高:2.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:14ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0441-63
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:35MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:16ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):19mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-94
IC FF D-TYPE SNGL 6BIT 16TSSOPTexas Instruments10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 6BIT 16TSSOP
仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:6●クロック周波数:180MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9.2ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:1.7pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)
IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6Texas Instruments10日以内出荷
IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363アズワン品番67-0409-95
IC FF D-TYPE SNGL 4BIT 16DIPTexas Instruments10日以内出荷
仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:1●素子あたりのビット数:4●クロック周波数:50MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):14mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●パッケージ/ケース:16-DIアズワン品番67-0438-79
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOPTexas Instruments10日以内出荷
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0394-58
IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIPTexas Instruments10日以内出荷
IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:シュミットトリガ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:800μA、16mA●論理レベル - 低:0.6V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-41
IC GATE NAND 3CH 3-INP 14TSSOPTexas Instruments10日以内出荷
IC GATE NAND 3CH 3-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:3●入力数:3:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0409-70
IC GATE AND OP COL 4CH 2IN 14DIPTexas Instruments10日以内出荷
IC GATE AND OP COL 4CH 2IN 14DIP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:54ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-82
IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOTexas Instruments10日以内出荷
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:45MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(Iq):6mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO●パッケージ/ケースアズワン品番67-0441-65
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:160MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-66
IC GATE OR 4CH 2-INP 14TSSOPTexas Instruments10日以内出荷
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0352-88
IC INVERT OPEN COL 6CH 6IN 14DIPTexas Instruments10日以内出荷
IC INVERT OPEN COL 6CH 6IN 14DIP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、40mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:23ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-42
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:30MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:14ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):18mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)アズワン品番67-0408-95
IC GATE AND 4CH 2-INP 14TSSOPTexas Instruments10日以内出荷
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.9V~1.65V●論理レベル - 高:2.1V~3.85V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0441-62
IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20SOTexas Instruments10日以内出荷
仕様●タイプ:アイデンティティコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:23ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0441-67
IC DAC 12BIT A-OUT 24SOICTexas Instruments10日以内出荷
IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC
仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:2●セッティング時間:800ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOIC●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-75
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOPTexas Instruments10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:90MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:10.5ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-68
IC INVERTER 6CH 6-INP 14DIPTexas Instruments10日以内出荷
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:2mA、20mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となりますアズワン品番67-0438-81