249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V 長さ(mm)10.16 ピン数(ピン)8 電源タイプ±2電源, 単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 パッケージPDIP 実装タイプスルーホール アンプタイプ高精度 最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
619 税込681
当日出荷

仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V 長さ(mm)8.64 幅(mm)3.91 寸法(mm)8.64×3.91×1.45 高さ(mm)1.45 応答時間1.3μs ピン数(ピン)14 電源タイプ±2電源, 単一電源 回路数4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 出力タイプオープンコレクタ
1個
189 税込208
翌々日出荷


仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB 幅(mm)3.91 ピン数(ピン)14 電源タイプ±2電源, 単一電源 動作温度(℃)(Max)+85 回路数4 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 アンプタイプ高精度 スルーレート(V/μs)標準0.5 標準ゲインバンド幅積(MHz)1 デュアル供給電圧(V)標準±12、±3、±5、±9 シングル供給電圧(V)標準5 → 24
1箱(20個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷


仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×4.7×8.89 出力電圧(V)5 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-220 ロードレギュレーション150 mV ラインレギュレーション150 mV レギュレータリニア電圧 最大動作温度(℃)70 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

精度0.05 出力電圧(V)1.2535 出力電流(A)1.5 ピン数(ピン)4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-223 実装タイプ表面実装 出力タイプ可変
1箱(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様最大スイッチング周波数:173 kHz 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5 出力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズ パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバックコントローラ、反転 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷



1個
389 税込428
3日以内出荷

仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1.5MHz●標準シングル供給電圧:5 → 15 V●標準スルーレート:1.3V/μs 高さ(mm)0.86 ピン数(ピン)8 電源タイプ単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性CMOS オペアンプ LMC/LPC シリーズ パッケージMSOP 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40
1個
389 税込428
翌々日出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×8.64×4.57 出力電流(A)5 ピン数(ピン)3 極性 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージD2PAK (TO-263) ロードレギュレーション15 mV ラインレギュレーション6 mV 出力数1 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ固定
1個
399 税込439
翌々日出荷

仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hz アズワン品番67-0372-25
1個
199 税込219
5日以内出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs 分解能8ビット インターフェースデジタル:パラレル ピン数(ピン)16 電源タイプデュアル電源 RoHS指令(10物質対応)対応 特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas Instruments パッケージMDIP 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)70 基準電圧外部 出力極性ユニポーラ
1個
469 税込516
翌々日出荷

仕様●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V 長さ(mm)8.64 幅(mm)3.91 寸法(mm)8.64×3.91×1.45 高さ(mm)1.45 ピン数(ピン)14 電源タイプデュアル電源 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サンプル / ホールド、Texas Instruments パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments 長さ(mm)6.5 寸法(mm)6.5×3.56×1.6 精度0.05 入力電圧(V)(Max)26 出力電流(mA)400 ピン数(ピン)3+Tab RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-223 実装タイプ表面実装 ラインレギュレーション33 mV 出力数1 出力タイプ固定
1箱(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments 長さ(mm)10.16 寸法(mm)10.16×8.64×4.57 出力電圧(V)5→20 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージD2PAK (TO-263) 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション10 mV/V ラインレギュレーション10 mV/V レギュレータ低ドロップアウト電圧 最大動作温度(℃)125 出力タイプ可変
1箱(5個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
869 税込956
3日以内出荷

IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-40V●電圧 - 出力(最小/固定):-1.2V●電圧 - 出力(最大):-37V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:60dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4 アズワン品番67-0406-93
1個
339 税込373
5日以内出荷

仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V 寸法(mm)2.92×1.3×0.93 高さ(mm)0.93 公称電圧(V)5 出力電流(mA)15 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション8 mV トポロジーシャント 立ち上がり精度(%)±0.5 基準タイプ固定
1箱(5個)
579 税込637
翌々日出荷

仕様トランスミッションデータレート:400Mbps 長さ(mm)9.91 寸法(mm)9.91×3.91×1.45 高さ(mm)1.45 入力CMOS, TTL ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)3.6 1チップ当たりのエレメント数4 ドライバ数4 最小動作温度(℃)-40 出力タイプLVDS
1個
399 税込439
翌々日出荷

仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V 寸法(mm)2.92×1.3×0.93 公称電圧(V)4.1 出力電流(mA)15 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション7 mV トポロジーシャント 立ち上がり精度(%)±0.5 基準タイプ固定 最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
529 税込582
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷


仕様●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 V ピン数(ピン)8 電源タイプ±2電源, 単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC-8 実装タイプ表面実装 アンプタイプデュアルOP
1箱(10個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様●出力信号タイプ:シングルエンド●標準シングル供給電圧:3 V、5 V 入力信号シングエンド ピン数(ピン)8 電源タイプ単一電源 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オーディオパワーアンプ、デュアル / 複数、Texas Instruments. Texas Instrumentsの高集積クラスABオーディオパワーアンプIC製品です。ステレオ用途やマルチチャンネル用途に適したデュアル出力又は複数出力を備えています。 このアンプは、ヘッドホンの駆動に適した低電力デバイスから、出力が最大60 W以上の高出力タイプまでに対応します。 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 アンプタイプオーディオパワーアンプ 最大動作温度(℃)85 最大電力(W)0.25 出力タイプ2チャンネルステレオ
1個
309 税込340
7日以内出荷

応答時間標準1.3μs ピン数(ピン)8 電源タイプデュアル電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 シングル供給電圧(V)標準2 → 36 出力タイプオープンコレクタ
1箱(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●コンパレータタイプ:差動●標準シングル供給電圧:36 V 応答時間1.3μs ピン数(ピン)13 電源タイプ単一電源 回路数4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC-14 実装タイプ表面実装
1箱(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 V 長さ(mm)4.9 幅(mm)3.9 寸法(mm)4.9×3.9×1.45 高さ(mm)1.45 ピン数(ピン)8 電源タイプ単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性LMVシリーズ低電圧コンパレータ パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 出力タイプオープンコレクタ
1個
149 税込164
欠品中

仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM257xシリーズ 出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4 出力電流(mA)500 ピン数(ピン)14 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC W 実装タイプ表面実装 スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバックコントローラ、反転 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ可変
1箱(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用 アズワン品番67-0457-20
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様●アンプのクラス:クラスA-B●標準シングル供給電圧:5.5 V ピン数(ピン)8 回路数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC アンプタイプClass-AB 最大電力(W)1.25
1箱(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hz ピン数(ピン)5 電源タイプ単一電源 回路数1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低電圧オペアンプ、LMVシリーズ パッケージSC-70 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85
1個
179 税込197
7日以内出荷

仕様●センサーゲイン:16mV/℃●センサ機能:温度 長さ(mm)2.92 幅(mm)1.3 高さ(mm)0.93 精度±3 インターフェースアナログ ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アナログ温度センサ. Texas Instrumentのアナログ温度センサ製品は、デバイスの温度に比例した電圧を出力します。 家庭用機器、携帯電話、ゲーム機、ディスクドライブ、バッテリ管理、ポータブル医療機器、プリンタ、ファックス機など、幅広い用途に適しています。. 特長: 低い自己発熱 ウエハーレベルトリミングによる低コストを実現 リモート用途に最適 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)10、(Min) 2.7 最大動作温度(℃)90 最小動作温度(℃)0 出力タイプ電圧
1箱(5個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様センサ機能:温度 長さ(mm)4.9 幅(mm)3.9 高さ(mm)1.45 精度±3 分解能9ビット インターフェースシリアル-I2C, SMBus ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性UL認定(LM75B). LM75デジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグ. LM75は、分解能9ビットのデジタル出力温度センサです。 主な用途には、温度管理、通信インフラストラクチャ、電子テスト機器、環境モニタリングなどが挙げられます。. 測定温度範囲: -55 → +125 精度: ±2 (-25 → +100 ) 変換時間(最大): 300 ms 通信: 最大8デバイスのアドレッシングに対応するシリアルI2Cバス スタンドアロンサーモスタットモード シャットダウンモー パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 出力タイプデジタル
1箱(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

。IC VREF SHUNT ADJ 2% TO92-3
仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):1.24V●電圧 - 出力(最大):5.3V●電流 - 出力:20mA●許容誤差:±2%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:50μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:55μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3 アズワン品番67-0407-05
1個
159 税込175
10日以内出荷

仕様●最大動作周波数:400 MHz●標準ゲイン帯域幅積:400MHz●標準シングル供給電圧:13.2 V ピン数(ピン)8 電源タイプ単一電源 回路数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 アンプタイプ差動
1箱(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:10MHz●標準シングル供給電圧:3 → 18 V●標準スルーレート:14V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:27nV/√Hz ピン数(ピン)8 電源タイプ単一電源 回路数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Analog Devices 高速オペアンプ パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 アンプタイプ高精度 最小動作温度(℃)-40
1個
779 税込857
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • pbi
  • op袋