「pb」の検索結果
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V
長さ(mm)10.16
ピン数(ピン)8
電源タイプ±2電源, 単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
アンプタイプ高精度
最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
¥619
税込¥681
欠品中
仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
長さ(mm)8.64
幅(mm)3.91
寸法(mm)8.64×3.91×1.45
高さ(mm)1.45
応答時間1.3μs
ピン数(ピン)14
電源タイプ±2電源, 単一電源
回路数4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
出力タイプオープンコレクタ
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB
幅(mm)3.91
ピン数(ピン)14
電源タイプ±2電源, 単一電源
動作温度(℃)(Max)+85
回路数4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
アンプタイプ高精度
スルーレート(V/μs)標準0.5
標準ゲインバンド幅積(MHz)1
デュアル供給電圧(V)標準±12、±3、±5、±9
シングル供給電圧(V)標準5 → 24
1箱(20個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×4.7×8.89
出力電圧(V)5
ピン数(ピン)3
極性正
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTO-220
ロードレギュレーション150 mV
ラインレギュレーション150 mV
レギュレータリニア電圧
最大動作温度(℃)70
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様最大スイッチング周波数:173 kHz
入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5
出力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズ
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
スイッチングレギュレータあり
出力数1
レギュレータバックコントローラ、反転
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ固定
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
精度0.05
出力電圧(V)1.2535
出力電流(A)1.5
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-223
実装タイプ表面実装
出力タイプ可変
1箱(10個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
出力電流(A)5
ピン数(ピン)3
極性正
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージD2PAK (TO-263)
ロードレギュレーション15 mV
ラインレギュレーション6 mV
出力数1
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ固定
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments
長さ(mm)6.5
寸法(mm)6.5×3.56×1.6
精度0.05
入力電圧(V)(Max)26
出力電流(mA)400
ピン数(ピン)3+Tab
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-223
実装タイプ表面実装
ラインレギュレーション33 mV
出力数1
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs
分解能8ビット
インターフェースデジタル:パラレル
ピン数(ピン)16
電源タイプデュアル電源
RoHS指令(10物質対応)対応
特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas Instruments
パッケージMDIP
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)70
基準電圧外部
出力極性ユニポーラ
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
仕様トランスミッションデータレート:400Mbps
長さ(mm)9.91
寸法(mm)9.91×3.91×1.45
高さ(mm)1.45
入力CMOS, TTL
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)3.6
1チップ当たりのエレメント数4
ドライバ数4
最小動作温度(℃)-40
出力タイプLVDS
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V
寸法(mm)2.92×1.3×0.93
高さ(mm)0.93
公称電圧(V)5
出力電流(mA)15
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション8 mV
トポロジーシャント
立ち上がり精度(%)±0.5
基準タイプ固定
1箱(5個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V
寸法(mm)2.92×1.3×0.93
公称電圧(V)4.1
出力電流(mA)15
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション7 mV
トポロジーシャント
立ち上がり精度(%)±0.5
基準タイプ固定
最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:3.6mA(Vcc=±15)●GBW:4MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):5mV●入力バイアス電流(typ):50pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):16nV/√Hz
アズワン品番67-0372-25
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
IC REG LIN NEG ADJ 1.5A SOT223-4
仕様●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-40V●電圧 - 出力(最小/固定):-1.2V●電圧 - 出力(最大):-37V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):-●電流 - 供給(最大):-●PSRR:60dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4
アズワン品番67-0406-93
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V
長さ(mm)8.64
幅(mm)3.91
寸法(mm)8.64×3.91×1.45
高さ(mm)1.45
ピン数(ピン)14
電源タイプデュアル電源
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サンプル / ホールド、Texas Instruments
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
2回路入り高性能オーディオ用OPアンプ。現在はTIに統合されたナショナルセミコンダクターが開発した新世代のオーディオ用OPアンプです。オーディオで重視される各スペック値が高級オーディオ用として標準的なNE5532型などより一回り向上しています。工業用の超高性能品などと比較すれば性能の割にコストパフォーマンスの高い商品です。
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●構造または入力構成:電源電圧:±2.5~±17V●電源電流:GBW(typ):55MHz●SR(typ):±20V/μs●入力オフセット電圧:±0.1mV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):0.2μV/℃●動作温度:-40℃~+85℃●IN NOISE(1KHz):2.7nV/√hZ●備考:低いひずみ率、ハイクォリティオーディオ用
アズワン品番67-0457-20
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様●出力信号タイプ:シングルエンド●標準シングル供給電圧:3 V、5 V
入力信号シングエンド
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
RoHS指令(10物質対応)対応
特性オーディオパワーアンプ、デュアル / 複数、Texas Instruments. Texas Instrumentsの高集積クラスABオーディオパワーアンプIC製品です。ステレオ用途やマルチチャンネル用途に適したデュアル出力又は複数出力を備えています。 このアンプは、ヘッドホンの駆動に適した低電力デバイスから、出力が最大60 W以上の高出力タイプまでに対応します。
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
アンプタイプオーディオパワーアンプ
最大動作温度(℃)85
最大電力(W)0.25
出力タイプ2チャンネルステレオ
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
応答時間標準1.3μs
ピン数(ピン)8
電源タイプデュアル電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
シングル供給電圧(V)標準2 → 36
出力タイプオープンコレクタ
1箱(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
出力電圧(V)5→20
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション10 mV/V
ラインレギュレーション10 mV/V
レギュレータ低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)125
出力タイプ可変
1箱(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ:差動●標準シングル供給電圧:36 V
応答時間1.3μs
ピン数(ピン)13
電源タイプ単一電源
回路数4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC-14
実装タイプ表面実装
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 V
ピン数(ピン)8
電源タイプ±2電源, 単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC-8
実装タイプ表面実装
アンプタイプデュアルOP
1箱(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3
アズワン品番67-0406-15
1個
¥319
税込¥351
6日以内出荷
仕様●アンプのクラス:クラスA-B●標準シングル供給電圧:5.5 V
ピン数(ピン)8
回路数1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
アンプタイプClass-AB
最大電力(W)1.25
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 V
長さ(mm)4.9
幅(mm)3.9
寸法(mm)4.9×3.9×1.45
高さ(mm)1.45
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性LMVシリーズ低電圧コンパレータ
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
最小動作温度(℃)-40
出力タイプオープンコレクタ
1個
¥149
税込¥164
欠品中
仕様●センサーゲイン:16mV/℃●センサ機能:温度
長さ(mm)2.92
幅(mm)1.3
高さ(mm)0.93
精度±3
インターフェースアナログ
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性アナログ温度センサ. Texas Instrumentのアナログ温度センサ製品は、デバイスの温度に比例した電圧を出力します。 家庭用機器、携帯電話、ゲーム機、ディスクドライブ、バッテリ管理、ポータブル医療機器、プリンタ、ファックス機など、幅広い用途に適しています。. 特長: 低い自己発熱 ウエハーレベルトリミングによる低コストを実現 リモート用途に最適
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)10、(Min) 2.7
最大動作温度(℃)90
最小動作温度(℃)0
出力タイプ電圧
1箱(5個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hz
ピン数(ピン)5
電源タイプ単一電源
回路数1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低電圧オペアンプ、LMVシリーズ
パッケージSC-70
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
仕様●入力電圧:(V)●2.5~6●出力:3.3V 150mA●パッケージ:SOT23 5ピン
アズワン品番67-0356-25
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ