63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュミットトリガ
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:1●入力数:1●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.39V~1.87V●論理レベル - 高:1.16V~3.33V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-5●パッケージ/ケース:5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353 アズワン品番67-0371-03
1個
159 税込175
5日以内出荷

Texas InstrumentsIC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):4 アズワン品番67-0405-67
1個
89 税込98
10日以内出荷

IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.6ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):10μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP●パッケージ/ケース:20- アズワン品番67-0409-01
1個
209 税込230
10日以内出荷

仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5.2ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):10μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSO アズワン品番67-0371-05
1個
209 税込230
10日以内出荷

IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅) アズワン品番67-0410-14
1個
249 税込274
10日以内出荷

IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅) アズワン品番67-0410-13
1個
339 税込373
10日以内出荷

IC FF JK TYPE DUAL 1BIT 16SOIC
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:JKタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:24MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:90ns @ 15V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0484-97
1個
109 税込120
10日以内出荷

IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC アズワン品番67-0485-23
1個
89 税込98
10日以内出荷

IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0485-21
1個
72 税込79
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
。IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):400nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC アズワン品番67-0405-66
1個
98 税込108
10日以内出荷

IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP
仕様●タイプ:マグニチュードコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B、A>B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール アズワン品番67-0409-65
1個
579 税込637
10日以内出荷

仕様●タイプ:アイデンティティコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B●電圧 - 供給:4.85V~5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:23ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0441-67
1個
499 税込549
10日以内出荷

IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20DIP
仕様●タイプ:アイデンティティコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、50pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃~70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール アズワン品番67-0408-93
1個
389 税込428
10日以内出荷


仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2●特長:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:32ns @ 5V、45pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0441-66
1個
199 税込219
10日以内出荷

。IC GATE AND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0408-64
1個
179 税込197
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0370-98
1個
67 税込74
10日以内出荷

IC INVERT OPEN COL 6CH 6IN 14DIP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、40mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:23ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0408-42
1個
209 税込230
10日以内出荷

IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-68
1個
68 税込75
10日以内出荷

IC GATE NOR 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0408-75
1個
49 税込54
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0352-88
1個
45 税込50
10日以内出荷

。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-55
1個
139 税込153
10日以内出荷

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0409-67
1個
45 税込50
10日以内出荷

IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0394-58
1個
45 税込50
10日以内出荷

IC GATE NAND 3CH 3-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:3●入力数:3:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0409-70
1個
45 税込50
10日以内出荷

IC GATE AND OP COL 4CH 2IN 14DIP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:54ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0408-82
1個
119 税込131
10日以内出荷

。IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:42.4mA、48mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:18ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0408-40
1個
289 税込318
10日以内出荷

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0408-62
1個
68 税込75
10日以内出荷

IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:40mA、60mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0410-23
1個
149 税込164
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.4V~0.5V●論理レベル - 高:2.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:14ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0441-63
1個
68 税込75
10日以内出荷

IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:シュミットトリガ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:800μA、16mA●論理レベル - 低:0.6V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0408-41
1個
349 税込384
10日以内出荷

。IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:11ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0408-81
1個
189 税込208
10日以内出荷

。IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0409-50
1個
149 税込164
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●特長:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、16mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0370-99
1個
139 税込153
10日以内出荷

IC GATE AND 3CH 3-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:3●入力数:3:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:13ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0408-84
1個
68 税込75
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LS アズワン品番67-0341-36
1個
159 税込175
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC GATE OR 2CH 2-INP SM8
IC GATE OR 2CH 2-INP SM8
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SM8●パッケージ/ケース:8-LSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅) アズワン品番67-0409-97
1個
109 税込120
10日以内出荷

IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363 アズワン品番67-0409-95
1個
45 税込50
10日以内出荷


仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:2mA、20mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります アズワン品番67-0438-81
1個
129 税込142
10日以内出荷

関連カテゴリ