4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC REG LIN POS ADJ 300MA 8VSSOP
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):6V●電圧ドロップアウト(最大):220mV●電流 - 出力:300mA●電流 - 静止(Iq):270μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP アズワン品番67-0407-89
1個
119 税込131
10日以内出荷

IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変(固定)●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V(5V)●電圧 - 出力(最大):29V●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0407-63
1個
189 税込208
10日以内出荷

。IC REG LIN POS ADJ 100MA 8SOIC
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変(固定)●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V(3V)●電圧 - 出力(最大):29V●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0407-64
1個
199 税込219
10日以内出荷

IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):10V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):5.5V●電圧ドロップアウト(最大):-●電流 - 出力:250mA●電流 - 静止(Iq):50μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:63dB(1kHz)●制御機能:イネーブル、パワーグッド●保護機能:過電流、過温度、逆極性●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番67-0411-02
1個
369 税込406
10日以内出荷