カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • モノタロウ(6)
  • AMPHENOL(63)
  • SMC(50)
  • JST(日本圧着端子製造)(45)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(34)
  • MICROCHIP(31)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • SAMTEC(13)
  • 岩田製作所(10)
  • エスコ(9)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • エルティーアイ(9)
  • 京セラ(8)
  • サンコー(三甲)(8)
  • タカチ電機工業(8)
  • ISO(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • ホンダ(7)
  • 日本ケミコン(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-8」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATE Texas InstrumentsDUAL 2-INPUT POSITIVE-AND GATETexas Instruments
81税込89
1個
3日以内出荷
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
59税込65
1個
当日出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO Texas InstrumentsIC GATE AND 4CH 2-INP 14SOTexas Instruments
68税込75
1個
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.4V~0.5V●論理レベル - 高:2.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:14ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0441-63
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP Texas InstrumentsIC GATE AND 4CH 2-INP 14SOPTexas Instruments
45税込50
1個
10日以内出荷
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0394-58
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP IC 4チャネル 2入力 ANDゲート 14ピンSOP Texas InstrumentsIC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP IC 4チャネル 2入力 ANDゲート 14ピンSOPTexas Instruments
68税込75
1個
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.9ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0371-02
IC GATE AND 4CH 2-INP 14TSSOP Texas InstrumentsIC GATE AND 4CH 2-INP 14TSSOPTexas Instruments
68税込75
1個
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.9V~1.65V●論理レベル - 高:2.1V~3.85V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0441-62
IC GATE AND 4CH 2-INP 14TSSOP Texas InstrumentsIC GATE AND 4CH 2-INP 14TSSOPTexas Instruments
179税込197
1個
10日以内出荷
IC GATE AND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0408-64
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO Texas InstrumentsIC GATE AND 4CH 2-INP 14SOTexas Instruments
59税込65
1個
10日以内出荷
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.998V~5.8V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-16