「so-50」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.4V~0.5V●論理レベル - 高:2.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:14ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0441-63
1個
68 税込75
10日以内出荷

。IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:11ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0408-81
1個
189 税込208
10日以内出荷

IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-68
1個
68 税込75
10日以内出荷

IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0394-58
1個
45 税込50
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.9ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0371-02
1個
68 税込75
10日以内出荷

IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.998V~5.8V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-16
1個
59 税込65
10日以内出荷

IC GATE NAND SCHMIT 4CH 2IN 14SO
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:シュミットトリガ●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.9V~5.9V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:19ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0411-25
1個
87 税込96
10日以内出荷

。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.998V~5.8V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-29
1個
59 税込65
10日以内出荷

関連キーワード