「sxa」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5 アズワン品番67-0406-36
1個
439 税込483
10日以内出荷

仕様出力電流 Min:3A 出力電圧(V)(Max)12、(Min)3.3 入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8 ピン数(ピン)7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージTO-263 出力数1 コンバータタイプステップダウン 出力タイプ可変
1箱(2個)
1,598 税込1,758
欠品中

IC REG LIN POS ADJ 1.5A DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):15V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3 アズワン品番67-0406-14
1個
309 税込340
10日以内出荷

IC REG LIN POS ADJ 5A DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):29V●電圧 - 出力(最小/固定):1.25V●電圧 - 出力(最大):27.5V●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、DDPak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3 アズワン品番67-0359-08
1個
579 税込637
10日以内出荷

IC REG LIN POS ADJ 800MA DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:可変●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):7V●電圧 - 出力(最小/固定):1.216V●電圧 - 出力(最大):5.1V●電圧ドロップアウト(最大):0.35V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):9mA●電流 - 供給(最大):15mA●PSRR:-●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5 アズワン品番67-0407-87
1個
619 税込681
10日以内出荷

出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23 入力電圧(V)(Min) 4 出力電流(A)3 ピン数(ピン)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージから -263-5 へ 出力数1 出力タイプ可変
1箱(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

関連カテゴリ