カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • サトーパーツ(14)
  • brother(ブラザー)(6)
  • ミヤコ(6)
  • TRUSCO(5)
  • 桐山製作所(4)
  • タイセイ(4)
  • ネグロス電工(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 東正車輛(2)
  • ユニカ(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コガネイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tj-100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC REG MULT CONFG ADJ 3A TO263 Texas InstrumentsIC REG MULT CONFG ADJ 3A TO263Texas Instruments
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
IC REG MULT CONFG ADJ 3A TO263
仕様●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:3A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0406-40
IC REG BUCK ADJ 3A 16HTSSOP Texas InstrumentsIC REG BUCK ADJ 3A 16HTSSOPTexas Instruments
849税込934
1個
13日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 3A 16HTSSOP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):24V●電圧 - 出力(最小/固定):1.254V●電圧 - 出力(最大):20V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:100kHz~500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-HTSSOPアズワン品番67-0406-61
IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7 Texas InstrumentsIC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7Texas Instruments
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7
仕様●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:5A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz~200kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-7成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-7アズワン品番67-0406-41