カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- サトーパーツ(11)
- omron(オムロン)(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- 東正車輛(2)
- ホンダ(2)
- マサダ製作所(2)
- 岩崎製作所(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- イハラサイエンス(1)
- DNライティング(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- ナガイレーベン(1)
- サンケン電気(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「tj-200」の検索結果
特価

IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷IC REG MULT CONFG ADJ 5A TO220-7仕様●機能:ステップアップ、ステップアップ/ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:昇圧、フライバック、フォワードコンバータ●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):60V●電流 - 出力:5A(スイッチ)●周波数 - スイッチング:100kHz~200kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-7成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-7アズワン品番67-0406-41
IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 14VQFN
Texas Instruments¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 14VQFN仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):17V●電圧 - 出力(最小/固定):0.8V●電圧 - 出力(最大):15V●電流 - 出力:6A●周波数 - スイッチング:200kHz~1.6MHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~150℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-VFQFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-VQFN(3.5x3.5)アズワン品番67-0410-92