カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tkb-200」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトロンベルト 100M オーエッチ工業

    タイトロンベルト 100M

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1巻
    当日出荷
    ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
    用途荷締め材質ポリエステル長さ(m)100ベルト色ホワイト
  • プレス製固定金具ブレーキ TRUSCO

    プレス製固定金具ブレーキ

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    固定車のブレーキ付です。自在ブレーキ付キャスターと併用しますと4輪ともロックされますので台車の固定力が強くなります。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)
    仕様固定車S形状固定車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定式(ストッパー付)車輪タイプ単輪
  • 首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB コンバム(旧:妙徳)

    首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ さつき

    ZA FREE 一般家庭向けモデル補高便座付き リモコンタイプ

    さつき
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    3日以内出荷
    便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減 リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性 板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
    用途一般家庭用(介護用)付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146電源コード(m)1.2機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)188最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
  • 開口補強板 未来工業

    開口補強板

    未来工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5枚)
    翌日出荷
  • LEDバーライト Beruf

    LEDバーライト

    Beruf
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷
    伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
    用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー幅(mm)1200高さ(mm)110質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)188連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)1000~2000落下衝撃(m)1.5照射角度(°)110
  • スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定ストッパー付(右) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定ストッパー付(右)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。 右ストッパー
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
  • ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌

    ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車

    東北車輌(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
    材質ゴム形状固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定 東北車輌

    幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定

    東北車輌
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
    用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし