IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 14VQFNTexas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK ADJUSTABLE 6A 14VQFN
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):17V●電圧 - 出力(最小/固定):0.8V●電圧 - 出力(最大):15V●電流 - 出力:6A●周波数 - スイッチング:200kHz~1.6MHz●同期整流器:あり●動作温度:-40℃~150℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-VFQFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:14-VQFN(3.5x3.5)アズワン品番67-0410-92
IC REG BUCK 3.3V 500MA 8DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK 3.3V 500MA 8DIP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-47
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIPTexas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-48
IC REG BUCK ADJ 1A TO220-5Texas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0441-24
IC REG BUCK 12V 500MA 8SOICTexas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK 12V 500MA 8SOIC
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-43
IC REG BUCK 3.3V 3A TO263-5 IC 降圧 レギュレータ 3.3V 3A TO263-5Texas Instruments13日以内出荷
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0370-89
IC REG BUCK ADJ 2A TO263-5Texas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK ADJ 2A TO263-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):57V●電流 - 出力:2A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、DDPak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-42
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5Texas Instruments13日以内出荷
IC REG BUCK 5V 3A TO263-5
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-49