Abaniact(アバニアクト)

Abaniact(アバニアクト)のページです。Abaniact(アバニアクト)は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)スイッチングHUB
盤などへの設置に最適なスイッチングHUB
用途LANケーブルの分配
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)WifiAP Unit
仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント 適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠 質量(g)約168.0 外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず) 規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b 消費電力(W)最大 約6 入力リセットスイッチ:2モード入力 伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1Mbps 関連資料(0.35MB) ポートRJ-45ポート×2(前面・背面) 周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Abaniact(アバニアクト)情報盤 外置き S-ABNタイプ
種類機器外置き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×370
1面
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
16,980 税込18,678
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報盤 2WAY ATFタイプ
種類2WAY(ボックス、ベランダ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×185、300×362 口数電源:8 有効深さ(mm)トレイ:125~225
1面
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報盤 収納&外置き ATXタイプ
種類収納、外置き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×230×361 口数電源:6 有効深さ(mm)トレイ:129
1面
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報盤 収納 ADタイプ
種類機器収納 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×150×370 口数電源:4 有効深さ(mm)トレイ:128
1面
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報盤
10ギガ対応機器。操作しやすい機器配置・こだわりの設計。無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に。高速通信で起きる発熱リスクを回避。2段トレイ収納
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×562×230
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
719 税込791
4日以内出荷

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
4,998 税込5,498
当日出荷