カテゴリ
絞り込み
ブランド
- バクマ工業
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,115)
- ブランドをもっと見る

角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ
バクマ工業¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。仕様水止め付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ
バクマ工業¥2,998~税込¥3,298~1個10日以内出荷全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ
バクマ工業¥2,898~税込¥3,188~1個10日以内出荷全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
パイプファン・格子形(大風量形(連結端子)
バクマ工業¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)30.5/32.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)92/95
パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子)
バクマ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)22/24適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)68/70
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)33.5/35.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付)
バクマ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)33.5/35.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)24/26適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)60/63
パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付)
バクマ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)24/26適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)60/63
パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子)
バクマ工業¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.5電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能温度センサー+電気式シャッター付適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子)
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付)
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子)
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付)
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
パイプファン・電気シャッター付(連結端子)
バクマ工業¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
パイプファン・人感センサー付(連結端子)
バクマ工業¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
パイプファン・人感センサー付(プラグコード付)
バクマ工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
集成材用チップソー
バクマ工業¥2,798~税込¥3,078~1枚8日以内出荷から10日以内出荷集成材用特殊超硬チップで、刃物寿命が長持ち。 特殊フッ素加工により、木材のヤニや接着剤が付着しにくい。 接触抵抗が少なく、高滑性・高切削性を実現。用途集成材、一般木材、パーチクルボード、デコラ板、合成木材、化粧合板など。
キングカット(木工用)
バクマ工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚10日以内出荷高級チップを使用したチップソーです。用途一般木材・新建材・合板(ベニヤ)・プリント合板・メラミン化粧版など仕様最高級台金SKS51穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6