絞り込み
ブランド
- バクマ工業
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,179)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,227)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,430)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
特価

エアコン架台
バクマ工業¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地・二段置用メッキタイプ。用途平地・二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台
バクマ工業¥6,998税込¥7,6981台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台
バクマ工業¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。組み立て簡単。塩害地用として安心してお使いいただけます。用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台
バクマ工業¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。左右に自由にスライド、便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取り付けも簡単ワンタッチ。用途壁面用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地置タイプ。用途平地置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる、平地・二段置用。用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥6,598税込¥7,2581台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。屋根に対して直角に設置。ボルト穴で簡単に角度を調整。用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の基礎壁に最適なブラケットタイプ。用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付)
バクマ工業¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
エアコン架台
バクマ工業¥5,898税込¥6,4881台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。一人でも据付け作業ができ、ネジが少ない天井吊り用。用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ネジが少なく組立、取付け簡単な平地二段置用。用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ボルトを外さずに簡単、確実に角度調整。オーソドックスな傾斜屋根据付架台。用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥7,698税込¥8,4681台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる平地置。用途平地・段差/傾斜置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
パイプファン・格子形(大風量形(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)30.5/32.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)92/95
パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子)
バクマ工業(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.65タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.7/4.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)30/31適合パイプ径(Φmm)150風量(m3/h)136/138
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子)
バクマ工業¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)24/26適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)60/63
パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付)
バクマ工業¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
エアコン架台
バクマ工業¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。吊り下げ高さが2段階(600・700mm)に調整できる天吊り用。用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥4,698税込¥5,1681台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。水平器なしでも確実に水平出しができ組立て簡単。用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥34,880~税込¥38,368~1台翌日出荷学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地二段置タイプ。用途平地二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
パイプファン・格子形(大風量形(連結端子)
バクマ工業¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)30.5/32.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)92/95
パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子)
バクマ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)51/53
パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)22/24適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)68/70
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)33.5/35.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子)
バクマ工業¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)33.5/35.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付)
バクマ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)33.5/35.5適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)24/26適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)60/63
パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付)
バクマ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)24/26適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)60/63
パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子)
バクマ工業¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.5電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能温度センサー+電気式シャッター付適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子)
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付)
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子)
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源連結端子定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付)
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源電源プラグ定格電圧(V)100適合場所洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51
パイプファン・電気シャッター付(連結端子)
バクマ工業¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)50/51