507件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IBF 折込鋸 Fit 替刃 バクマ工業IBF 折込鋸 Fit 替刃バクマ工業
719税込791
1個
5日以内出荷
IBF折込鋸 Fit240mm用替刃。
用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)240
IBF 折込鋸 Fit 本体 バクマ工業IBF 折込鋸 Fit 本体バクマ工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。角度2段切替式で角度調整可能。ゴムハンドルで滑り難い衝撃焼き入れ
用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1刃渡り(mm)210
バクマソー 仮枠330 替刃 バクマ工業バクマソー 仮枠330 替刃バクマ工業
2,198税込2,418
1セット(3枚)
当日出荷
バクマソー仮枠330mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.25+-0.05刃渡り(mm)330
替刃式鋸 タテ・ヨコ・ナナメ 本体 バクマ工業替刃式鋸 タテ・ヨコ・ナナメ 本体バクマ工業
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。片刃で、横挽き・縦挽き・斜め切りに。安全スットパー付衝撃焼き入れ
用途一般木材の切断に。全長(mm)590質量(g)150板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)250
バクマソー300 替刃 バクマ工業バクマソー300 替刃バクマ工業
1,998税込2,198
1セット(3枚)
当日出荷
バクマソー300mmの替刃3枚入。
用途一般木材の切断に。全長(mm)660板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)300
バクマソー 替刃式鋸 8寸目 本体 バクマ工業バクマソー 替刃式鋸 8寸目 本体バクマ工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
一般木材・精密横挽き用(8寸目)替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。耐久性に優れ、まっすぐに切れる。刃の取り換えワンタッチ。衝撃焼き入れ
用途一般木材の切断に。全長(mm)590質量(g)155板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)250
給気ファン用 交換用フィルター バクマ工業給気ファン用 交換用フィルターバクマ工業
5,298税込5,828
1袋(10枚)
10日以内出荷
バクマ工業製・給気ファン専用フィルター
適合サイズ(Φmm)100用
機能型  パイプ用ファン バクマ工業機能型 パイプ用ファンバクマ工業
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
壁面・天井面取付兼用型
用途強制排気用ファンターボファン呼び径(Φmm)100
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ バクマ工業ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプバクマ工業
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
材質ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.4×10メッシュタイプ水切付
ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプ バクマ工業ベアーキャップ U型フード付換気口 VCタイプバクマ工業
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
住宅の外観にベストフィット。 結露水や風雨水から住宅の内外壁をしっかり守ります。
材質ステンレス(SUS304)タイプ水切付メッシュなし
BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプ バクマ工業BL認定 丸型フード付換気口 N-SMV2BLタイプバクマ工業
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプ バクマ工業BL認定 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-SUV2BLタイプバクマ工業
5,698税込6,268
1個
10日以内出荷
屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100、125のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ150以上はメッシュのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付・取付穴付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式種類U型フード付ガラリ
丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-FVタイプ バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 防火ダンパー付 KND-FVタイプバクマ工業
6,498税込7,148
1個
10日以内出荷
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプバクマ工業
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト仕様アミ付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ材質(本体)ステンレス(SUS304)
丸型フラットフード付換気口 B-FVタイプ バクマ工業丸型フラットフード付換気口 B-FVタイプバクマ工業
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
仕様アミ付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型防風板水切り付換気口 KW-Gタイプ バクマ工業丸型防風板水切り付換気口 KW-Gタイプバクマ工業
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
仕様取付穴付シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/ルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプ バクマ工業丸・平型換気口 防火ダンパー付 BD-TVタイプバクマ工業
2,198税込2,418
1個
10日以内出荷
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
丸型フード付メッシュ換気口 防火ダンパー付 ND-MAタイプ バクマ工業丸型フード付メッシュ換気口 防火ダンパー付 ND-MAタイプバクマ工業
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
フードはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 また、フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
シルバーメタリックライト材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)仕様アミ付・取付穴付メッシュ10メッシュ温度ヒューズ72度仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプフード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ
丸型フード付換気口 B-MVLタイプ バクマ工業丸型フード付換気口 B-MVLタイプバクマ工業
999税込1,099特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様アミ付材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業丸型フード付換気口 B-MVSタイプバクマ工業
999税込1,099特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様アミ付メッシュΦ0.23×16メッシュ温度ヒューズなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装材質(本体)ステンレス(SUS304)
丸型フード付換気口 B-MVSタイプ バクマ工業丸型フード付換気口 B-MVSタイプバクマ工業
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
クリアー仕様水止め付・アミ付メッシュΦ0.23×16メッシュ温度ヒューズなし仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装材質(本体)ステンレス(SUS304)
薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ バクマ工業薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプバクマ工業
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
仕様アミ付・取付穴付クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし
耐外風フード付換気口 N-JKタイプ バクマ工業耐外風フード付換気口 N-JKタイプバクマ工業
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板側に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音がさらに軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト材質ステンレス(SUS304)仕様アミ付温度ヒューズなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式
耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプ バクマ工業耐外風フード付換気口 防火ダンパー付 BD-JKFタイプバクマ工業
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)メッシュなし温度ヒューズ72度タイプ水切り付
耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプバクマ工業
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様水止め付・アミ付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプバクマ工業
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業耐外風フード付換気口 B-JKFタイプバクマ工業
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質ステンレス(SUS304)仕様水止め付・アミ付メッシュ10メッシュ温度ヒューズなしタイプ水切り付
角型超スリムフード付換気口 SK-HVタイプ バクマ工業角型超スリムフード付換気口 SK-HVタイプバクマ工業
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
壁からのでっぱりが45mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。 脱着式ですので、網のメンテナンスが容易にできます。
仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角型超スリムフード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
角型超スリムフード付換気口 SK-KVタイプ バクマ工業角型超スリムフード付換気口 SK-KVタイプバクマ工業
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。
材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
角型横吹出し換気口 SK-RVタイプ バクマ工業角型横吹出し換気口 SK-RVタイプバクマ工業
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付材質ステンレス(SUS304)シルバーメタリックライトタイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子) バクマ工業パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子)バクマ工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付)バクマ工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・電気シャッター付(連結端子) バクマ工業パイプファン・電気シャッター付(連結端子)バクマ工業
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付)バクマ工業
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ替刃 バクマ工業バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ替刃バクマ工業
969税込1,066
1個
当日出荷
刃先には衝撃焼入を施してありますので耐久性に優れシャープな切れ味を長期間保てます。 タテ目とヨコ目の絶妙なコンビネーション目立てで、どの方向にも力を発揮
刃渡り(mm)250寸法(mm)(幅)63×(奥行)335×(厚さ)2質量(g)100ピッチ1.5mm切り幅(mm)0.65±0.05のこぎり板厚(mm)0.5鋸目(山/寸目)9
バクマソー バクマ工業バクマソーバクマ工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
刃先には衝撃焼入を施してありますので耐久性に優れシャープな切れ味を長期間保てます。
かじや バクマ工業かじやバクマ工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
全体焼入れで曲がりにくい
材質S55C
かじや釘〆 バクマ工業かじや釘〆バクマ工業
749税込824
1個
翌々日出荷
サイズ(mm)160
八角バラシバール バクマ工業八角バラシバールバクマ工業
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
平バール 尾割 バクマ工業平バール 尾割バクマ工業
949税込1,044
1本
翌々日出荷から10日以内出荷