40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バクマ工業ダクト用換気扇
天井面取付用。風逆流防止シャッター付き。スライド式ダクト接続口
用途強制給気用 タイプシロッコファン 電源速結端子付 サイズ(Φmm)100
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様アミ付 材質ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 メッシュ10メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質ステンレス(SUS304) 仕様水止め付・アミ付 メッシュ10メッシュ 温度ヒューズなし タイプ水切り付
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様水止め付 材質ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 メッシュなし 温度ヒューズなし
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質ステンレス(SUS304) メッシュなし 温度ヒューズなし タイプ水切り付
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.7(0.68) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21 機能常時換気機能+人感センサー 風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様アミ付 材質ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 メッシュ10メッシュ 温度ヒューズなし
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.7(0.68) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21 機能常時換気機能+人感センサー 風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) メッシュなし 温度ヒューズ72度 タイプ水切り付
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) タイプ水切り付 メッシュ10メッシュ 温度ヒューズ72度
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽根の開閉で無段階開口量調整。 デザイン性と薄さを追求。 壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。 回すだけで脱着、お手入れ簡単。 ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。
仕様自然給気用/操作部脱着式 材質樹脂 取付壁面・天井面取付兼用型 サイズ(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付スリーブを使用することにより、ベアーキャップ本体をSU管、スパイラルダクト等に簡単に取付できます。
材質LDPE
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.7(0.68) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.3/2.8 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能人感センサー 風量(m3/h)51/53
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.77(0.75) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)4.9/5.2 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能電気式シャッター 風量(m3/h)50/51
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.7(0.68) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.3/2.8 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能人感センサー 風量(m3/h)51/53
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.79(0.77) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.2/5.6 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能人感センサー+電気シャッター 風量(m3/h)50/51
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.3/2.5 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 風量(m3/h)51/53
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.77 タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.2/5.5 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能温度センサー+電気式シャッター付 風量(m3/h)50/51
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.3/2.5 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 風量(m3/h)51/53
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.77(0.75) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)4.9/5.2 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能電気式シャッター 風量(m3/h)50/51
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

壁面・天井面取付兼用型
用途強制排気用 ファンターボファン 呼び径(Φmm)100
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.79(0.77) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.2/5.6 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能人感センサー+電気シャッター 風量(m3/h)50/51
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.3/2.5 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 風量(m3/h)51/53
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ダクト内から流れ出たドレンをドレン受けで受け止めるため、外壁に汚れが付きにくくなります。
仕様取付穴付 シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプルーバー脱着式 種類丸型ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
3,198 税込3,518
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト内から流れ出たドレンをドレン受けで受け止めるため、外壁に汚れが付きにくくなります。
仕様アミ付・取付穴付 シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプルーバー脱着式 種類丸型ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板側に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音がさらに軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質ステンレス(SUS304) シルバーメタリックライト タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板側に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音がさらに軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト 材質ステンレス(SUS304) 仕様アミ付 温度ヒューズなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式
1個
3,898 税込4,288
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板側に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音がさらに軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付 材質ステンレス(SUS304) シルバーメタリックライト タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
4,498 税込4,948
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様水止め付・アミ付 材質ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 メッシュ10メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
5,298 税込5,828
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
仕様水止め付 材質ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクト内から流れ出たドレンをドレン受けで受け止めるため、外壁に汚れが付きにくくなります。
仕様アミ付・取付穴付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) シルバーメタリックライト タイプルーバー脱着式 種類丸型ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
5,698 税込6,268
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクト内から流れ出たドレンをドレン受けで受け止めるため、外壁に汚れが付きにくくなります。
仕様取付穴付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) シルバーメタリックライト タイプルーバー脱着式 種類丸型ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
4,898 税込5,388
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) タイプ水切り付 メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
6,398 税込7,038
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板側に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音がさらに軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様アミ付 温度ヒューズ72度 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
1個
6,598 税込7,258
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様アミ付 メッシュ10メッシュ 温度ヒューズ72度 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付
1個
6,698 税込7,368
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板側に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音がさらに軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様アミ付 温度ヒューズ72度 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式
1個
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板側に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音がさらに軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) シルバーメタリックライト タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質溶融亜鉛メッキ鋼板SGHC 適合パイプスパイラルダクト・鉄製パイプ
1個
1,398 税込1,538
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)