23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.62(0.61) アイボリー タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1.8/2.2 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)24/26 風量(m3/h)60/63
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.77(0.75) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)4.9/5.2 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能電気式シャッター 風量(m3/h)50/51
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.3/2.5 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 風量(m3/h)51/53
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.62(0.61) アイボリー タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1.8/2.2 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)24/26 風量(m3/h)60/63
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.77(0.75) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)4.9/5.2 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能電気式シャッター 風量(m3/h)50/51
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.7(0.68) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.3/2.8 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能人感センサー 風量(m3/h)51/53
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.3/2.5 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 風量(m3/h)51/53
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.7(0.68) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.3/2.8 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能人感センサー 風量(m3/h)51/53
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8/4.7 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)30.5/32.5 風量(m3/h)92/95
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8/4.7 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)30.5/32.5 風量(m3/h)92/95
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.79(0.77) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.2/5.6 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能人感センサー+電気シャッター 風量(m3/h)50/51
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1.8/2.2 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)22/24 風量(m3/h)68/70
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.77 タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.2/5.5 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能温度センサー+電気式シャッター付 風量(m3/h)50/51
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.62(0.61) アイボリー タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8/4.7 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)33.5/35.5 風量(m3/h)81/85
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.79(0.77) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.2/5.6 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 機能人感センサー+電気シャッター 風量(m3/h)50/51
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.3/2.5 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)27/28 風量(m3/h)51/53
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)150 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.65 タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.7/4.2 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)30/31 風量(m3/h)136/138
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.7(0.68) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21 機能常時換気機能+人感センサー 風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.7(0.68) タイプターボファン(圧力形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21 機能常時換気機能+人感センサー 風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.62(0.61) アイボリー タイププロペラファン(風量形) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8/4.7 電源電源プラグ 定格電圧(V)100 騒音値(dB)33.5/35.5 風量(m3/h)81/85
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.62(0.61) アイボリー タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1.8/2.2 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)24/26 風量(m3/h)60/63
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.58(0.57) タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8/4.7 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)30.5/32.5 風量(m3/h)92/95
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

用途強制換気用 適合場所居室・洗面所・トイレ 適合パイプ径(Φmm)100 仕様壁面・天井面取付兼用 質量(kg)0.62(0.61) アイボリー タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.8/4.7 電源連結端子 定格電圧(V)100 騒音値(dB)33.5/35.5 風量(m3/h)81/85
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷