カテゴリ

  • 空調・電設資材(23)
絞り込み
ブランド
  • バクマ工業
  • 三菱電機(154)
  • 東芝キヤリア(87)
  • onsemi(54)
  • FUJIOH(富士工業)(43)
  • omron(オムロン)(26)
  • オリエンタルモーター(25)
  • ローヤル電機(25)
  • エレコム(22)
  • 山洋電気(20)
  • 高須産業(19)
  • エスコ(18)
  • スイデン(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • ダイニチ工業(17)
  • 東京メタル(16)
  • 日東工業(15)
  • Haier(ハイアール)(14)
  • アイリスオーヤマ(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan 100v」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプファン・格子形(大風量形(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・格子形(大風量形(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30.5/32.5風量(m3/h)92/95
パイプファン・格子形(大風量形(連結端子) バクマ工業パイプファン・格子形(大風量形(連結端子)バクマ工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30.5/32.5風量(m3/h)92/95
パイプファン・格子形(大風量形)(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・格子形(大風量形)(プラグコード付)バクマ工業
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)30.5/32.5風量(m3/h)92/95
パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子) バクマ工業パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子)バクマ工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付)バクマ工業
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子) バクマ工業パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子)バクマ工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)150仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.65タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.7/4.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30/31風量(m3/h)136/138
パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)22/24風量(m3/h)68/70
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子)バクマ工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付)バクマ工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付)バクマ工業
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(連結端子)バクマ工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付)バクマ工業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子) バクマ工業パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子)バクマ工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能温度センサー+電気式シャッター付風量(m3/h)50/51
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子) バクマ工業パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子)バクマ工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付)バクマ工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子) バクマ工業パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子)バクマ工業
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付)バクマ工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・電気シャッター付(連結端子) バクマ工業パイプファン・電気シャッター付(連結端子)バクマ工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付)バクマ工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
パイプファン・人感センサー付(連結端子) バクマ工業パイプファン・人感センサー付(連結端子)バクマ工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー風量(m3/h)51/53
パイプファン・人感センサー付(プラグコード付) バクマ工業パイプファン・人感センサー付(プラグコード付)バクマ工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー風量(m3/h)51/53
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ