絞り込み
ブランド
- DJ(ドライブジョイ)
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
DJ(ドライブジョイ)
DJ(ドライブジョイ)のページです。DJ(ドライブジョイ)は、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在129件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

シールパッキン ブラック 液状ガスケット
DJ(ドライブジョイ)(23件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(100g)当日出荷エンジンオイルに耐性のあるシール剤。用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。色黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
ウインドシールドガラスアドヘシブ 高剛性
DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
ウインドシールドガラスアドヘシブ
DJ(ドライブジョイ)(69件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット欠品中ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(180mL)ほか当日出荷有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。 浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シールパッキン 1281 液状ガスケット
DJ(ドライブジョイ)(10件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(100g)当日出荷ギアオイルに耐性のあるシール剤、ATFオイルに耐性のあるシール剤。用途トランスミッションケース合わせ面、デフケース合わせ面。色赤褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
ガスケットリムーバー 剥離剤
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷液状ガスケットやシールパッキンを膨潤・軟化させ剥離作業をよりスムーズにします。成分ジメチルエテール50-60・テトラヒドロフラン25-35・メチルエチルケトン1-10・メタノール1-10・炭化水素系溶剤1-10危険物の類別非危険物
ラジエタークリーナー ラジエター洗浄剤
DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)¥759税込¥8351本(250mL)3日以内出荷ラジエーター内部の金属、ゴム、シールなどを傷めず、水アカ・サビ・油膜を洗浄。 注入後約10~20分アイドリングしてから抜くだけの簡単作業です。危険物の類別非危険物使用可能回数1台
モリスキッド 摩耗・固着防止潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)¥2,998税込¥3,2981本(290mL)当日出荷二硫化モリブデンをベースにした超微粒子の潤滑剤で、使用温度範囲が広く耐熱性・耐圧性に優れています。 特にクラッチディスクパネルなど、絶えず高温や高荷重にさらされる部位の焼き付きや摩耗、かじりつき防止に最適です。用途アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、クラッチスプラインなど。危険物の類別非危険物
業務用ガラスコート コート剤
DJ(ドライブジョイ)¥3,998税込¥4,3981本(300mL)当日出荷雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。タイプ塗布タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性
シールパッキン 1282B 液状ガスケット
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(100g)当日出荷LCC・水に耐性のあるシール剤。用途ウォーターポンプとブロック合わせ面。色黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
DJハイルーセンEVO エボハイルーセン 高浸透マイクロバブル防錆潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(350mL)当日出荷現行品に比べ、防錆潤滑剤にひつようなすべての性能において同等以上の性能をもつハイスペックモデルです。 現行品と比較して約2倍の防さび性能を実現。 水置換性。対象物が濡れた状態でも作業ができます。 高浸透マイクロバブルでロスの少ない作業。 潤滑性。錆や腐食などで固着したボルトやナットをゆるめ、滑りをよくします。 2WAYロングノズル採用。用途ボルト・ナット、キーシリンダー、ドア、ボンネット、トランク、ゲート(ヒンジ部)、アクセル、ブレーキ、クラッチ(リンク部)など。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー ガソリン車用(ハイブリッド対応)
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(120mL)3日以内出荷スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。タイプガソリン車用(ハイブリッド対応)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー(ディーゼル車用)
DJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(132mL)3日以内出荷スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。 ディーゼル車用は噴射圧の最適化と特殊ノズルの働きにより、ノッキングを起こすことなく洗浄が可能です。タイプディーゼル車用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ハイルーブ 鳴き止め潤滑剤
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(270mL)当日出荷グリース状・淡黄色の高分子潤滑剤で、潤滑効果が長時間持続するのが大きな特長。 外からは見えない部位、注油しにくい部位、一度分解して整備したらしばらく整備の必要がない部位などの使用に最適です。用途ドア・ボンネット・トランク・ゲートのロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
クリーナーワックス オールラウンド(業務用ボディワックス)(全塗装色対応)
DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(4L)当日出荷全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。対応ボディー色全色仕様コンパウンド入り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適合塗装色全塗装色危険物の性状水溶性
エンジンコンディショナー(キャブ車用)
DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(240mL)3日以内出荷スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。タイプキャブ車用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
フューエルコンディショナー(ディーゼル車用) 燃料添加剤
DJ(ドライブジョイ)¥1,298税込¥1,4281本(250mL)3日以内出荷洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ガラスクリーナー 業務用(補充用)
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥829税込¥9121本(1L)当日出荷ガラス内外面の油膜や汚れを手軽に除去。補充用は紙パック容器なので使用後の容器の廃棄が容易です。適合油膜危険物の類別非危険物使用可能回数フロントガラス約100枚
フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤
DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(200mL)当日出荷洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ボディーシーラー 白(チューブタイプ)
DJ(ドライブジョイ)¥1,698税込¥1,8681本(150mL)3日以内出荷ドアパネルなど車体内外の接合部に最適の汎用シール剤です。危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
スリーセメント(万能接着剤)ウェザーストリップ専用(ブラック)
DJ(ドライブジョイ)¥2,098税込¥2,3081本(150g)3日以内出荷ウェザーストリップやビニールレザーなどの接着に適した合成ゴム系の汎用接着剤です。色ブラック危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15L
業務用ガラスコート 仕上げ剤
DJ(ドライブジョイ)¥679税込¥7471本(300mL)当日出荷塗布されたコート剤を均一にし、撥水効果のムラをなくす仕上げ剤です。タイプ塗布タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性
バッテリー補強補充液
DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)¥209税込¥2301本(300mL)当日出荷ゲルマニウムを配合することにより、入れるだけで極板の汚れを除去し、バッテリーの能力を持続させます。
ラジエターコンディショナー
DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)¥679税込¥7471本(260mL)3日以内出荷ラジエーター内部のサビや腐食を防ぎ、オーバーヒートなどのトラブルを未然に防止します。危険物の類別非危険物