絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンルーブ(チューブ) シリコーン防錆潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)シリコーンルーブ(チューブ) シリコーン防錆潤滑剤DJ(ドライブジョイ)
2,598税込2,858
1本(100g)
当日出荷
シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
ボディーシーラー 白(チューブタイプ) DJ(ドライブジョイ)ボディーシーラー 白(チューブタイプ)DJ(ドライブジョイ)
1,698税込1,868
1本(150mL)
3日以内出荷
ドアパネルなど車体内外の接合部に最適の汎用シール剤です。
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
スーパーファイナー(内装/本革クリーナー) DJ(ドライブジョイ)スーパーファイナー(内装/本革クリーナー)DJ(ドライブジョイ)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
車室内のドア内張り、ダッシュボード、プラスチック部分及び本革のクリーナー。 淡色(アイボリー)系内装の車に最適な内装材クリーナーです。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クイックガラスコート 油膜取り&コーティング剤 DJ(ドライブジョイ)クイックガラスコート 油膜取り&コーティング剤DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(200mL)
6日以内出荷
1液で従来の油膜取りとコーティングが同時に行える、作業効率の良いコート剤です。 スポンジ付。
タイプ塗布タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性油膜除去使用可能回数約20台危険物の性状水溶性
クラッチスプライングリース DJ(ドライブジョイ)クラッチスプライングリースDJ(ドライブジョイ)
1,598税込1,758
1本(80g)
3日以内出荷
二硫化モリブデンを高濃度で配合したクラッチ専用グリースです。
ちょう度No.1~2の中間値灰黒色耐熱温度(℃)180危険物の類別非危険物
フロアークリーナー DJ(ドライブジョイ)フロアークリーナーDJ(ドライブジョイ)
7,298税込8,028
1缶(18L)
3日以内出荷
油汚れに強いアルカリ性の床面洗浄剤です。
成分水:80~90%、キレート剤:0.1~1%、水酸化ナトリウム:2.9%、脂肪酸:1~5%、無機塩類:1~5%、有機溶剤:5~6%、ポリオキシエチレンアルキルエテール:0.8%pH値13~14液性無色透明液体、不燃性液体使用方法通常40倍に薄めて使用、ひどい汚れ20倍に薄めて使用、かるい汚れ120倍に薄めて使用希釈通常:40倍、ひどい汚れ:20倍、かるい汚れ:120倍危険物の類別非危険物
ボディーシーラー 黒(カートリッジタイプ) DJ(ドライブジョイ)ボディーシーラー 黒(カートリッジタイプ)DJ(ドライブジョイ)
2,298税込2,528
1本(310mL)
10日以内出荷
ドアパネルなど車体内外の接合部に最適の汎用シール剤です。
危険物の類別非危険物
ラジエターコンディショナー DJ(ドライブジョイ)ラジエターコンディショナーDJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
679税込747
1本(260mL)
3日以内出荷
ラジエーター内部のサビや腐食を防ぎ、オーバーヒートなどのトラブルを未然に防止します。
危険物の類別非危険物
エンジン洗浄添加剤 DJ(ドライブジョイ)エンジン洗浄添加剤DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(400mL)
3日以内出荷
交換前にオイルに添加し、エンジン内のスラッジやワニスを除去。 ガソリン車、ディーゼル車、LPG車にも対応します。
適合車ガソリン車・ディーゼル車・LPG車使用量オイル容量に対し10%程度添加して使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤 DJ(ドライブジョイ)フューエルコンディショナー(ガソリン車用) 燃料添加剤DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(200mL)
6日以内出荷
洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
カーシャンプー 自動車用ボディ洗剤 DJ(ドライブジョイ)カーシャンプー 自動車用ボディ洗剤DJ(ドライブジョイ)
1,998税込2,198
1本(2L)
当日出荷
危険物の類別非危険物
レリーズベアリング DJ(ドライブジョイ)レリーズベアリングDJ(ドライブジョイ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ビニールレザー用ワックス DJ(ドライブジョイ)ビニールレザー用ワックスDJ(ドライブジョイ)
1,198税込1,318
1本(420mL)
8日以内出荷
シートやダッシュボード、ドアトリムなどのビニールレザーのツヤ出しに最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類使用可能回数約7台危険物の性状非水溶性
洗車機用フォーム(シャンプー) DJ(ドライブジョイ)洗車機用フォーム(シャンプー)DJ(ドライブジョイ)
2,498税込2,748
1本(2L)
当日出荷
泡立ちに非常に優れた洗車機用の濃縮タイプシャンプーです。
液色赤色危険物の類別非危険物
チッピングガード パスターブラックUC 油性・エアゾール DJ(ドライブジョイ)チッピングガード パスターブラックUC 油性・エアゾールDJ(ドライブジョイ)
2,498税込2,748
1本(480mL)
当日出荷
石・砂はねからガードし、塗布作業性に優れます。ブラックタイプ。
塗布厚さ厚膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.374L危険物の性状非水溶性
シャーシブラックW 水性 エアゾール DJ(ドライブジョイ)シャーシブラックW 水性 エアゾールDJ(ドライブジョイ)
1,198税込1,318
1本(420mL)
6日以内出荷
防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.084L危険物の性状水溶性
ボディーシーラー 白(カートリッジタイプ) DJ(ドライブジョイ)ボディーシーラー 白(カートリッジタイプ)DJ(ドライブジョイ)
2,598税込2,858
1本(320mL)
3日以内出荷
ドアパネルなど車体内外の接合部に最適の汎用シール剤です。
危険物の類別非危険物
エバポレータークリーナー DJ(ドライブジョイ)エバポレータークリーナーDJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1個(500mL)
当日出荷
エアコンの臭いの元であるエバポレーター表面を直接高圧洗浄。 洗浄後は抗菌被膜を形成し、悪臭の再発を抑えます。
有効期間(抗菌効果)約6ヶ月使用可能回数10台
強力油膜取りウィンドウォッシャー液 DJ(ドライブジョイ)強力油膜取りウィンドウォッシャー液DJ(ドライブジョイ)
479税込527
1本(500mL)
当日出荷
ガラス、金属、ゴムなどを傷めることなく、気になる油膜を除去します。
ピッチクリーナー タールピッチ洗浄剤 DJ(ドライブジョイ)ピッチクリーナー タールピッチ洗浄剤DJ(ドライブジョイ)
939税込1,033
1本(420mL)
当日出荷
ボディに付着したタールピッチをすばやく除去。錆も防止します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
ボディリフレッシュ(強力水垢取り剤) DJ(ドライブジョイ)ボディリフレッシュ(強力水垢取り剤)DJ(ドライブジョイ)
2,798税込3,078
1本(800mL)
欠品中
1つで2つの効果。科学的に水アカを崩し、物理的に水アカを除去する、塗装にもやさしい強力水アカ取り剤で、ボディー色を選ばず使用可能です。
危険物の類別非危険物使用可能回数約8台
パスターWディスポーザブル 水性ブラック DJ(ドライブジョイ)パスターWディスポーザブル 水性ブラックDJ(ドライブジョイ)
1,598税込1,758
1個(250mL)
6日以内出荷
エアーガンを利用した画期的提案。
塗布厚さ薄膜危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ DJ(ドライブジョイ)パスターブラックC 油性・エアゾールタイプDJ(ドライブジョイ)
979税込1,077
1本(420mL)
3日以内出荷
乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シャーシクリアW 水性・エアゾール DJ(ドライブジョイ)シャーシクリアW 水性・エアゾールDJ(ドライブジョイ)
1,198税込1,318
1本(420mL)
3日以内出荷
防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
ハロゲンバルブ 12V H11 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H11DJ(ドライブジョイ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
タイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ハロゲンバルブ 12V H3 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H3DJ(ドライブジョイ)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PK22s
タイミングベルト DJ(ドライブジョイ)タイミングベルトDJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)
2,088税込2,297
1本
3日以内出荷
フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤 DJ(ドライブジョイ)フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
839税込923
1本(100mL)
3日以内出荷
洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
高級本革シートケアセットII DJ(ドライブジョイ)高級本革シートケアセットIIDJ(ドライブジョイ)
3,898税込4,288
1セット
3日以内出荷
本革・内装材クリーナーと本革シート保護剤がセット。 本革仕様車には必須アイテムです。(輸入車のシートには使用できません)
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
タイヤクリーナー(補充用) DJ(ドライブジョイ)タイヤクリーナー(補充用)DJ(ドライブジョイ)
1,898税込2,088
1本(1L)
6日以内出荷
汚れを落とし光沢のある被膜をつくることにより泥水などの汚れからガードします。
危険物の類別非危険物使用可能回数約25台
つるさらコート DJ(ドライブジョイ)つるさらコートDJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(480mL)
当日出荷
スプレーして拭くだけでつるつる、さらさらな艶・撥水コートが完成します。 洗車後の拭き上げ時は、展示車両のメンテナンス、納車時のご使用がおすすめです。
有効期間約1ヶ月
パスタークリアW 水性 DJ(ドライブジョイ)パスタークリアW 水性DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
10日以内出荷から14日以内出荷
防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
HIDバルブ D2 DJ(ドライブジョイ)HIDバルブ D2DJ(ドライブジョイ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)85定格電力(W)35
ハロゲンバルブ 12V H16 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H16DJ(ドライブジョイ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タイプH16定格電圧(V)12定格電力(W)19口金PGJ19-3ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ 24V H3 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 24V H3DJ(ドライブジョイ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハロゲンバルブ 12V H4u DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H4uDJ(ドライブジョイ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプH4U定格電圧(V)12定格電力(W)60/55口金P43t-38改ガラス球形式T15
グラファイトワイパーブレード DJ(ドライブジョイ)グラファイトワイパーブレードDJ(ドライブジョイ)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
商品タイプグラファイト
エンジンクリーナー DJ(ドライブジョイ)エンジンクリーナーDJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
3日以内出荷
スチーム洗浄でもとれないエンジン回りのガンコな汚れをきれいに洗浄します。
危険物の類別非危険物
強力クリーナー DJ(ドライブジョイ)強力クリーナーDJ(ドライブジョイ)
8,998税込9,898
1缶(17L)
5日以内出荷
エンジンルーム、内装のクリーニングに最適な濃縮タイプの液体クリーナーです。
危険物の類別非危険物