「騒音」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。 セット内容収納ケース サイズM+L 質量(g)35 コード ケース
1組(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。
用途110dBまでの騒音環境で。 付属品収納ケース 材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) サイズM+L コード ケース
1組(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。 形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。 フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。 コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。 ミリタリー関連。 航空機関連。 鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。 トラスコ品番206-9828 ブラック サイズM 質量(g)5 コード有(640mm) NRR値20dB(キャップ閉時) アズワン品番64-8649-76 ケース SNR値28dB(キャップ閉時)
1組(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。
用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。 付属品収納用メタルケース トラスコ品番206-9814 材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) 蛍光イエロー サイズM+L コード NRR値16dB 各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品 騒音対策110dBまで SNR値24dB
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

オプションの首掛けコードです。 耳栓の着用が不要な際に首から掛けられ、紛失の心配がありません。
トラスコ品番217-8352 ブラック 質量(g)5 アズワン品番64-8649-77
1本
759 税込835
当日出荷

ヘルメットやエンジンのノイズから耳を守る、カーレーサーやバイクレーサー向けのイヤープラグ。インターカムの会話は通しつつ、ヘルメットによるノイズは安全なレベルまで低減。ヘルメットライナーに引っ掛かる事なく耳にフィット。レース観戦時にも最適。イヤープラグは水洗い可能
用途モータースポーツ(ヘルメット内の騒音低減) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)レッド サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average damping 寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

やかな睡眠をお手伝い。約25db遮音することで、いびきや気になる音の音量を低下させます。通気性に優れているため、耳に不快な熱がこもることを和らげます。耳を下にした際の「心拍音が聞こえる感じ」を減らすことができます。イヤープラグは水洗い可能
用途安眠用(いびき、外部の騒音の低減) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)トランスパレント サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average damping 寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途工場、建設現場用 セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)ネオン・イエロー サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average damping, industrial filter 寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
2,698 税込2,968
欠品中

飛行機での移動に特化した気圧調整機能付きイヤープラグ。高度なメンブレン技術で周囲の騒音を低減。また、離着陸時の気圧を調整し、耳と機内の気圧の変化を緩やかにします。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。
用途航空機内用(気圧変化や機内騒音による聴覚障害の防止) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.04 (イヤーチップ)トランスパレント サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-20 dB average damping, airpressure membrane 寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

電動、油圧、空圧工具の騒音から耳を守るイヤープロテクター。日曜大工や車のリペア等での使用に最適。電動ドリル/グラインダー/電動サンダー等の工具から発生する騒音を低減。イヤープロテクター装着時でも、快適にコミュニケーションが可能。水洗いできるため繰り返し利用が可能。
用途DIY用(電動工具等) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)ネオン・イエロー サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average dampening 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

芝刈り機やチェーンソーなど、電動農耕器具の騒音から耳を守るイヤープラグ。CE 認証 24dB(ヨーロッパ)、ANSI 認証 16dB(北米)を取得し、音を安全なレベルまで低減します。イヤープラグは、ラージとミディアムの2種類のサイズをご用意。フィルターは最適な快適性のために耳の通気性を確保。水洗いもでき衛生的。紛失を防止する特製ケース付。
用途ガーデニング用(芝刈り機、除雪機、チェーンソー等) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)グリーン サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ) フィルター-25 dB average dampening 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷