持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)351
材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
寸法(mm)(脚端具)36×120
仕上(脚端具)ジンクロメッキ
JIS規格JIS規格品
接合の状態バルジ加工方式
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。
ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351
材質アルミ
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品
タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式
踏ざん踏面幅(mm)42
JIS規格JIS規格品
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)74
材質アルミ
使用角度(°)75
材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
使用角度(°)75
持運びに便利なコンパクトタイプ
昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。
プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。
エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。
踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く)
コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)330
材質アルミ、アルマイト処理
使用角度(°)75
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
規格JIS、Aマーク適合
踏ざん間隔(mm)335
JIS規格JIS規格品
使用角度(°)75
最大使用質量(kg)130
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)130
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)130
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)100
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に!
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)265
踏ざん踏面幅(mm)160
材質アルミ
使用角度(°)60
幅(cm)62.5
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)100
荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。
仕様ウインチ出力300W・14m/min
適合2階用
種別モーター100V(300W)
材質アルミ
安全装置渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ
操作方法2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m
関連キーワード