持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)351
材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
寸法(mm)(脚端具)36×120
仕上(脚端具)ジンクロメッキ
JIS規格JIS規格品
接合の状態バルジ加工方式
踏ざん幅広タイプ。
傾斜角度が選べる両面使用型はしご。
工場内や倉庫での昇降におすすめ。
両面使用できるので、使用範囲が広がります。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)330
正面踏ざん有効幅(mm)448
材質アルミ
奥行(mm)(踏ざん)70°・140、60°・151
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)100
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)130
ラクノリタイプのトラック昇降はしご。最上段ステップを外すことで、正面から乗り移りを可能にしました。蝶ボルトでお好きな位置に取付、収納も簡単。トラックの高さに合わせてセットできます。
用途トラック荷台の昇り降りに
最大使用質量(kg)100
関連キーワード