¥279,800~税込¥307,780~
1台
翌日出荷
ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)265踏ざん踏面幅(mm)160材質アルミ使用角度(°)60幅(cm)62.5

¥139,800税込¥153,780
1台
翌日出荷
ラクラク伸縮操作!プッシュアップ式仮設階段用はしご。両サイドに取っ手が付いているので、一人でも伸縮操作可能。幅広踏みざん:97mm幅で、階段感覚で安全に昇降できます。固定用穴:端具には固定用の穴が施されているため、アンカーボルトで床面との固定ができることで、さらに安全に昇降が可能です。
用途仮設階段として幅(cm)収納:64.5縮長(mm)収納:2340厚さ(cm)収納:24最大使用質量(kg)100高さ(m)1.88~3.28
関連キーワード