軽量・伸縮タイプの普及版
足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。
軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
材質アルミ
汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用
両面使用タイプ
寸法(幅W×厚さ)27.5×7.3(cm)
有効寸法(幅)23.3cm×(厚)5.7cm
足場板最軽量タイプ
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備
材質アルミ
厚さ(mm)31
天板・脚部が伸縮し、作業範囲も広く使える。
特許申請中の2つの新機能!
独自の天板伸縮ロック機構を採用。無段階調節のフリーストッパーで操作も簡単。
脚部の開閉もワンタッチバーで簡単操作。
スノコ形状で切りくずが溜まりにくく、水ハケが良い天板形状。
天板が1.58m~2.67mまでし、脚部は最大23cm(DSL1.0-2709)・31cm(DSL1.0-2712)に伸縮するので、様々な作業環境に対応できます。
最大使用荷重(kg)120
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
DRSWB(脚部伸縮足場台のブラックタイプ)に新サイズ登場!BLACK LABELに新しく仲間入りしました。幅広天板:天板は42cmの幅広設計で作業も安心!。高さ調整:最大31cm(伸縮ピッチ=6mm)
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、カラーアルマイト処理
天板寸法・幅(mm)420
関連キーワード