「作業台 伸縮」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全方向枠付きの安心・安全設計!
折りたたみ式FRP製伸縮作業台。
正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。
枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。
30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)170
材質アルミ、FRP
収納厚(mm)380
収納寸法・幅(mm)1150
手すり高さ(mm)1110
天板寸法・幅(mm)560
天板寸法・奥行(mm)450
スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
天板寸法・幅(mm)300
脚部高さが調整可能です。収納時は厚み6cmとコンパクトになります。脚部は最大26cm伸縮です。奥行きは伸縮調整可能です。天板は滑り止め加工合板です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途階段の作業に。
最大使用荷重(kg)150
仕様折りたたみ式、完成品
トラスコ品番251-2775
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)10
天板寸法(mm)900×570
収納時寸法(mm)930(全長)×750(幅)×60(厚さ)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000-1200×750
最大使用質量(kg)150
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
ライトバンへの積載が可能。作業床はストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能。
昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。
フックは操作が簡単なワンタッチロック式。脚部は設置面積が大きい樹脂製(エラストマー)端具。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
天板寸法(幅×奥行)(mm)920×500
最大使用荷重(kg)100
仕様脚部伸縮調整:最大29cm可能、本体枠寸法(芯々寸法):0.5×0.92m、外部支装着時:2.05×2.05m
設置寸法(mm)1.08×0.63
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)920
昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。4脚とも伸縮可能です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途内外装工事用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)21、(脚部伸縮ピッチ高さ)320
天板寸法(mm)1550×500
踏ざん間隔(mm)320
最大使用質量(kg)150
DRSWB(脚部伸縮足場台のブラックタイプ)に新サイズ登場!BLACKLABELに新しく仲間入りしました。幅広天板:天板は42cmの幅広設計で作業も安心!。高さ調整:最大31cm(伸縮ピッチ=6mm)
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、カラーアルマイト処理
天板寸法・幅(mm)420
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。
作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。
最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。
伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×1120
最大使用荷重(kg)225
材質アルミ
タイプ組立式
天板寸法・幅(mm)1830
天板寸法・奥行(mm)1120
脚立に代わる新発想の作業台。広い天板スペース。2つに折れてコンパクト。床面は滑り止めラインを施しているので安全性を高めています。昇降が安全にできるステップ幅600mm。パッと開くだけでセット完了。ブレスリンク機構がワンタッチ開閉を可能に。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
タイプ伸縮タイプ
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
関連キーワード