DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質アルミ
質量(kg)1.5
1セット(2本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1100タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
関連キーワード