正面昇降型の天板幅広軽量タイプ
天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。
天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
天板寸法・幅(mm)470
天板寸法・奥行(mm)300
グリップ力の高い縞板天板
天板はアルミ縞板、滑り止め効果抜群。
ワンタッチ開閉レバー。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
タイプ折りたたみ式、強力型
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)300
丈夫で広いステップは階段を昇降するような安定感。
用途折りたたみ式作業台
組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
全方向枠付きの安心・安全設計!
折りたたみ式FRP製伸縮作業台。
正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。
枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。
30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。
最大使用荷重(kg)170
材質アルミ、FRP
収納厚(mm)380
収納寸法・幅(mm)1150
手すり高さ(mm)1110
天板寸法・幅(mm)560
天板寸法・奥行(mm)450
こちらの商品は上枠(オプション)のみの販売です。
質量(kg)1.2
幅(cm)59
高さ(cm)33
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
上枠を取りつけることによって、手元や足元の安全性がアップします。
用途折りたたみ作業台WDの上枠として。
幅(cm)56
高さ(cm)33
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
脚部高さが調整可能です。収納時は厚み6cmとコンパクトになります。脚部は最大26cm伸縮です。奥行きは伸縮調整可能です。天板は滑り止め加工合板です。
用途階段の作業に。
最大使用荷重(kg)150
仕様折りたたみ式、完成品
トラスコ品番251-2775
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)10
天板寸法(mm)900×570
収納時寸法(mm)930(全長)×750(幅)×60(厚さ)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000-1200×750
最大使用質量(kg)150
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)160
ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所をとりません。電力室など感電事故の危険性がある現場での点検・メンテナンス作業に最適です。ブレスや梁枠はワンタッチで脱着可能
用途内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1840×600
最大使用荷重(kg)225
トラスコ品番116-5167
材質グラスファイバー(FRP)
天板寸法・幅(mm)1840
天板寸法・奥行(mm)600
1組
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。4脚とも伸縮可能です。
用途内外装工事用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)21、(脚部伸縮ピッチ高さ)320
天板寸法(mm)1550×500
踏ざん間隔(mm)320
最大使用質量(kg)150
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。
作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。
最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。
伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×1120
最大使用荷重(kg)225
材質アルミ
タイプ組立式
天板寸法・幅(mm)1830
天板寸法・奥行(mm)1120
労働安全衛生規則対応。独自の構造でスピーディな組立、解体可能。
作業床が開口するので、安全に内側昇降が行えます。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除可能。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×560
最大使用荷重(kg)225
開口寸法(mm)480×460
支柱径(Φmm)50.8
設置寸法(mm)1920×680(芯々)
緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
最大使用荷重(kg)135
規格ANSI規格適合品
踏ざん間隔(mm)220
キャスター径(Φmm)41
ワンタッチ式、仕上げ用足場に最適。
タイプ折りたたみ式
キャスターブレーキ付、Φ150mm
収納寸法・幅(mm)740
収納寸法・高さ(mm)1940
収納寸法・長さ(mm)1320
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
関連キーワード